ALTRONIX 네트워크 관리형 PoE 미드스팬/인젝터
네트워크 관리 PoE 미드스팬/인젝터
Altronix NetWay 미드스팬/인젝터는 최대 100미터에 위치한 PoE 호환 카메라 또는 에지 장치에 패스 데이터 및 전원을 제공합니다. 또한 레거시 비 PoE 장치에 대한 자동 감지 및 보호 기능을 제공합니다. 최대 600미터까지 거리를 확장할 수 있는 브랜드의 NetWayXT 리피터 모듈과 호환되며 포트당 최대 30W 볼트의 전체 전력을 제공합니다. 이러한 UL 등록 장치는 LAN 또는 노트북 연결 중에 포트 모니터링 및 PoE 종료 프로그래밍을 가능하게 하며 조명이 켜진 마스터 전원 차단, 기본 설정을 위한 수동 재설정 스위치가 있는 회로 차단기를 갖추고 있습니다. 또한 적절한 지점 간 기능을 위한 LED 포트가 있으며 최대 5m 거리의 이더넷 연결을 위한 Cat100 케이블을 허용하여 고속 전송을 보장합니다. 8포트 및 16포트 변형으로 제공되는 다양한 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 휴대용 GFCI
- 공기 구동 식 유압 펌프
- 지붕 깜박임
- 큐브 필터
- 에어 도구 조합 키트
- 콘텐츠 배급
- 응축수 펌프 및 액세서리
- 알류미늄
- 호스 턱받이 및 소화전
- 와이어 천
- WESTWARD 흡입 건
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 브리더 벤트
- DAYTON 유압 펌프
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 40 피팅, 캡, 소켓 엔드
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 12B-2 체인 번호
- DAYTON 전원 코드 어셈블리
- REELCRAFT 스터드
- ELOBAU 액추에이터, 114 시리즈
- BOSTON GEAR 금관 악기 삽입 평 기어를 가진 48 직경 피치에 의하여 주조되는 Derlin
- BROWNING 필로우 블록 장착 볼 베어링