그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관리 형 PoE 미드 스팬 |
필요한 배터리 | 아니 |
높이 | 1.625 " |
입력 주파수 | 60 Hz에서 |
입력 전압 | 115 VAC |
길이 | 8.5 " |
출력 수 | 8 |
출력 전류 | 0.55 A |
하위 카테고리 | 전원 공급 장치 : 랙 마운트 |
타입 | 8 포트 |
전압 출력 | 55 VDC |
폭 | 19.12 " |
선박 중량 (kg) | 3.83 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 50.55 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8517620050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 출력 수 | 출력 전류 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
넷웨이16M | 16 | 0.54 A | 16 포트 | ₩ 1,695,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.