알 트로닉스

우리는 할 수있다 출처 Altronix 부품 번호
우리에게 보내기 그림 교체해야하는 부품의
조회를 요청하다

전기 같은

변압기

  • 클래스 2 변압기

    최대 정격 전력 및 출력 전압이 각각 2VA 및 100VAC 인 UL 등재 클래스 30 변압기. 폐쇄 / 개방 인클로저 및 다양한 장착 스타일 및 치수로 제공

  • 제어 변압기

    다양한 입력 / 출력 전압 및 장착 스타일의 다양한 실내 및 개방, 퓨즈 / 비 퓨즈 캡슐화 된 제어 변압기를 포함합니다. 공작 기계 제어 회로 애플리케이션에 이상적

  • 플러그인 변압기

    내후성 및 내화성 하우징에 다양한 벽면 장착 Altronix 플러그인 변압기를 포함합니다. 다양한 입력 / 출력 전압, VA 정격 및 연결 유형에서 사용 가능

인클로저

  • 인클로저 액세서리

    실외 전원 공급 장치 / 배터리 (WP2) 인클로저를위한 두 개의 키가있는 RoHS 준수 CAM 잠금

전기 박스

  • 전기 안전 상자

    전기 시스템 주변에 보호 커버를 제공하는 데 사용되는 NEMA 등급 인클로저를 포함합니다. 다양한 치수와 금속 및 비금속 변형으로 제공

데이터 및 통신

  • 캐비닛 액세서리

    랙 구성에 최대 12 개의 (7VDC / XNUMXAH) 배터리를 수용 할 수있는 랙 마운트 배터리 인클로저 포함

보안

잠금 시스템

Altronix는 혁신적인 전력 및 데이터 전송 솔루션 설계 분야에서 ISO 90001 : 2015 인증을받은 글로벌 리더입니다. 이 회사는 전문 보안, 감시 및 액세스 제어를 위해 다양한 전원 공급 장치, 배전 모듈, 변압기, 전기 상자 및 캐비닛 액세서리를 제조합니다. Altronix 전기 안전 상자에는 성형 유리 섬유 강화 폴리 에스터 구조와 잠금 식 스테인리스 스틸 래치가 특징 인 NEMA 등급 인클로저가 있습니다. 이러한 무 할로겐 엔클로저에는 벽 또는 기둥 장착을 단순화하는 일체형 플랜지도 있습니다. 회사에서 생산 한 RoHS 준수 CAM 잠금 장치에는 이러한 인클로저의 안전을위한 두 가지 키가 있습니다. Altronix에서 설계 한 제어 변압기는 전기 시스템에 XNUMX 차 전압 안정성을 제공하는 데 사용되며 공작 기계 제어 애플리케이션에 이상적입니다. 이 변압기는 다양한 입력 / 출력 전압에서 풋 및 벽면 장착형 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 는 앞서 언급 한 제품 외에도 광범위한 제어 변압기, 플러그인 변압기, 인클로저 액세서리 및 전자기 잠금 전원 공급 장치를 제공하는 공인 Altronix 유통 업체입니다.