공인 유통업체모스 드럼

모스 드럼

Morse Drum은 드럼을 이동, 들어 올리기, 기울이기 및 분배할 수 있는 다양한 장비를 생산합니다. 이 브랜드의 광범위한 제품 라인에는 석유, 석유, 양조장 및 식품 가공 산업에 적합한 드럼 캐리어, 로테이터, 롤러, 트럭, 리프터 및 텀블러가 포함됩니다. 모스 드럼 86 시리즈 드럼 리프터 강철, 플라스틱 또는 섬유로 만들어진 드럼을 취급하는 동안 안전을 보장하십시오. 스트랩 및 래칫 메커니즘을 통합하여 드럼을 고정합니다. 이 드럼 리프팅 장비는 최대 1000lb 하중을 견딜 수 있습니다. 모스 드럼 160 시리즈 드럼 트럭 추가 지원 없이 드럼의 전체 무게를 지탱할 수 있는 XNUMX륜 장치입니다. 작은 공간을 통과할 수 있고 사용자의 손을 보호할 수 있는 U자형 손잡이가 있습니다. 이 드럼 리프팅 트럭 및 디스펜서는 매끄러운 표면과 고르지 않은 표면 모두에서 이동할 수 있습니다.

더보기

견적요청

제품 카테고리

모스 드럼 드럼 리프터

드럼 리프터(27 제품)

모스 드럼 드럼 롤러

드럼 롤러(82 제품)

모스 드럼 스태커

스태커(8 제품)

모스 드럼 페일/캔 핸들러

들통 / 캔 핸들러5 갤런 금속 캔 또는 최대 68kg의 플라스틱 통을 들어 올리고 붓는 데 적합합니다. 통을 들어 올리는 핸드 크랭크와 타설 각도를 제어하기위한 핸드 휠이 특징입니다. 최대 23rpm의 드럼 통 속도 제공(37 제품)

모스 드럼 드럼 텀블러

드럼 텀블러코너-오버 코너 교반 메커니즘을 사용하도록 설계되었으며 닫힌 드럼의 내용물을 완전히 혼합하는 데 이상적입니다. 310 시리즈 Tilt-to-Load 드럼 텀블러에는 드럼을지면에서 드럼 믹서에로드하기위한 파워 리프트가 있습니다. 드럼 홀더와 함께 제공(29 제품)

모스 드럼 드럼 핸드 트럭

드럼 핸드 트럭모스 2/3/4륜 드럼 핸드 트럭은 무거운 드럼을 쉽게 싣고 내리고 좁은 통로와 공간에서 옮깁니다. 강성을 위한 강철 구조가 특징입니다. 이 손수레는 최대 적재 용량이 1200lb이며 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다.(9 제품)

모스 드럼 드럼 퍼러

드럼 푸어 러드럼 높이와 주입 각도를 동시에 조절하여 분배하면서 무거운 드럼에서 내용물을 들어 올리고 쏟는 데 사용됩니다. 내 충격성을 위해 탄소 / 스테인레스 스틸로 제작되었습니다. 드럼을 시계 방향 또는 시계 반대 방향으로 360도까지 돌릴 수 있습니다.(239 제품)

모스 드럼 드럼 캐리어

드럼 캐리어(6 제품)

모스 드럼 드럼 어댑터

드럼 어댑터모스 드럼 어댑터에는 브래킷 어셈블리 키트, 드럼 어댑터, 핸드 휠, 핸드 크랭크, 림 클램프 키트 및 스트랩이 포함됩니다. 공장 및 실험실에서 직경이 작은 드럼을 쉽게 조작하는 데 적합하며 직경 범위는 14~22인치입니다.(31 제품)

모스 드럼 드럼 래커

드럼 랙커랙에서 드럼을 수평으로 이동, 들어 올리기 및 배치하도록 설계되었습니다. 불필요한 드럼 움직임을 방지하는 잠금 장치가 특징입니다. 최대 800lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 56, 72 및 102인치 높이에서 사용 가능(38 제품)

모스 드럼 드럼 팔레타이저

드럼 팔레 티저Morse Drum 팔레타이저는 창고 및 제조 공장에서 드럼을 안전하게 파워리프팅하는 데 사용됩니다. 팔레트 모서리를 서비스하기 위한 V자형 베이스가 있으며 전기 모터, 공기, 배터리 및 수동 작동 변형으로 제공됩니다.(29 제품)

모스 드럼 드럼 돌리

드럼 돌리(15 제품)

MORSE DRUM 드럼 히터

드럼 히터(15 제품)

모스 드럼 드럼 받침대 및 팁퍼

드럼 크래들 및 티퍼모스 드럼에는 최대 용량이 700lb인 드럼 크래들, 업펜더 및 티핑 레버가 포함되어 있습니다. 드럼을 움직이고 기울이고 내부 내용물을 분배합니다. 이 드럼 크래들은 덜 힘들게 드럼을 들어 올릴 수 있는 롤오버 메커니즘을 특징으로 하며 완전히 용접된 프레임을 가지고 있습니다.(2 제품)

모스 드럼 드럼 안전 인클로저

드럼 안전 인클로저위험하기 쉬운 영역에서 안전한 드럼 취급을위한 OSHA 준수 안전 인클로저, 제어 패키지, 텀블러 및 롤러. 인클로저는 작업자와 드럼 취급 장비 사이에 장벽을 제공합니다. 자동 전원 차단 기능이있는 울타리 및 완전 폐쇄 형 모델에서 사용 가능(140 제품)

모스 드럼 드럼 콘 및 칼라

드럼 콘과 고리모스 드럼 45도/65도/비대칭 드럼 콘은 작동하기 쉬운 밸브를 사용하여 드럼 내용물의 분배를 제어합니다. 강철 또는 알루미늄으로 만들어지며 15-7/8에서 23-3/8인치 범위의 드럼 직경을 처리하는 변형으로 제공됩니다.(103 제품)

모스 드럼 교체 배터리

교체 배터리(3 제품)

모스 드럼 블록 및 도르래

블록과 단모스 드럼 블록과 도르래는 견고한 와이어 항공기 케이블 또는 로프를 통해 무거운 하중을 들어 올립니다. 케이블의 마모와 마찰을 최소화하면서 와이어나 로프를 자유롭게 움직일 수 있습니다. 이 도르래는 로프/케이블 및 동력 전달 방향을 바꾸는 데 이상적입니다.(2 제품)

모스 드럼 체인

체인(1개 상품)

모스 드럼 드럼 리프터 액세서리

드럼 리프터 액세서리모스 드럼 리프터 부속품은 185A-HD 및 285A-HD 시리즈 지게차 캐리어에 설치되어 이동 중에 드럼을 들어 올리거나, 분배하거나, 돌립니다. 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 노출된 표면의 산화를 방지하고 풀 체인 틸트 제어 시설이 필요하지 않습니다.(32 제품)

모스 드럼 드럼 배럴 펌프 액세서리

드럼 배럴 펌프 액세서리0.95 리터의 제어 된 배출 속도로 액체를 분배하도록 설계된 수동식자가 프라이밍 핸드 펌프. 전진 및 후진 스트로크에서 액체를 분배하는 이중 동작 피스톤이 특징입니다. 코르크 니트릴, EPDM 및 Viton 개스킷 변형으로 제공 (5 제품)

모스 드럼 드럼 액세서리

드럼 액세서리(163 제품)

모스 드럼 밸브 액세서리

밸브 액세서리전기적 또는 기계적 작동 메커니즘, 유체 제어 메커니즘 및 일체형 케이싱, 관련 커넥터, 패스너 및 외부 센서가 포함됩니다.(4 제품)

모스 드럼에 대하여

Morse Drum은 드럼을 이동, 들어 올리기, 기울이기 및 분배할 수 있는 다양한 장비를 생산합니다. 이 브랜드의 광범위한 제품 라인에는 석유, 석유, 양조장 및 식품 가공 산업에 적합한 드럼 캐리어, 로테이터, 롤러, 트럭, 리프터 및 텀블러가 포함됩니다. 모스 드럼 86 시리즈 드럼 리프터 강철, 플라스틱 또는 섬유로 만들어진 드럼을 취급하는 동안 안전을 보장하십시오. 스트랩 및 래칫 메커니즘을 통합하여 드럼을 고정합니다. 이 드럼 리프팅 장비는 최대 1000lb 하중을 견딜 수 있습니다. 모스 드럼 160 시리즈 드럼 트럭 추가 지원 없이 드럼의 전체 무게를 지탱할 수 있는 XNUMX륜 장치입니다. 작은 공간을 통과할 수 있고 사용자의 손을 보호할 수 있는 U자형 손잡이가 있습니다. 이 드럼 리프팅 트럭 및 디스펜서는 매끄러운 표면과 고르지 않은 표면 모두에서 이동할 수 있습니다.

주요 상품명

그립+고

그립+고

Morse Drum GRIP+GO 파워 그립 포크 마운트 드럼 핸들러는 지게차에서 바로 드럼 내용물을 들어 올리고, 옮기고, 부을 수 있도록 설계되었습니다. 이 제품은 배터리로 구동되는 자체 내장형 드럼 그립 및 틸팅 기능을 갖추고 있습니다. Morse Drum GRIP+GO 제품에는 10미터 길이의 코드와 펜던트가 함께 제공됩니다....

드럼입니다. GRIP 및 TILT 기능에는 안전 기능이 내장되어 있습니다. Morse Drum GRIP+GO 장치에는 라인 고장 시 라인 전체를 차단하는 속도 퓨즈가 포함된 견고한 유압 그립 실린더가 장착되어 있습니다.

드럼 텀블러

드럼 텀블러

모스 드럼(Morse Drum)은 309 시리즈 드럼 텀블러를 제공합니다. 이 제품은 드럼을 열지 않고도 드럼 내용물을 구석구석 회전시켜 완벽하게 혼합할 수 있도록 합니다. 덕분에 삽입형 믹서의 세척 횟수가 줄어들고, 작업자의 위험 노출도 줄어들며, 침전되거나 층을 이루는 귀중한 재료가 혼합됩니다....

과립/분말 제품을 균질화하고 드럼 바닥의 침전물을 제거합니다. 모스 드럼 텀블러는 55갤런(210리터) 또는 30갤런(114리터) 용량의 강철, 섬유 및 플라스틱 드럼/통을 텀블링하는 데 사용할 수 있습니다.

모르스탁

모르스탁

Morse Drum의 안전 의식이 뛰어난 MORStak 지게차 장착 드럼 래커는 지게차를 사용하여 랙, 팔레트, 트럭에 드럼을 싣고 내리는 데 사용됩니다. 이 래커는 수직 드럼을 들어 올려 수평으로 놓습니다. 림이 있는 55갤런(210리터) 강철 또는 플라스틱 드럼을 래킹하는 데 사용됩니다....

최대 800파운드(363kg)까지 나란히 적재할 수 있으며, 두 드럼 사이에는 거의 간격이 없습니다. 모스 드럼(MORStak) 장치는 드럼 수도꼭지를 사용하여 드럼을 처리하며, 드럼 랙을 디스펜싱 스테이션으로 사용할 수 있습니다. 이 지게차 장착형 드럼 랙은 포크 드럼을 맨손으로 취급할 필요가 없습니다.

페일프로

페일프로

Morse Drum PailPRO 캔 텀블러는 코너 간 강력한 혼합 기능을 제공합니다. 이 캔 회전 장치를 사용하면 밀폐된 캔이나 통 안에서 바로 제품을 혼합할 수 있습니다. 이는 위험 요소와 청소 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 장치는 완전히 밀폐된 1~5갤런(4~20리터) 통이나 c의 내용물을 혼합할 수 있습니다....

답변. 모스 드럼 페일PRO 장치는 소량의 재료를 빠르고 경제적으로 혼합하거나 교반하고, 침전된 성분을 균질화하고, 액체/건조 물질을 혼합할 수 있습니다.

모스 드럼 경쟁 우위

MORCINCH 드럼 핸들링 시스템

MORCINCH 드럼 핸들링 시스템

MORCINCH 키트는 사용자에게 하나의 모스 드럼 처리기를 사용하여 최대 55갤런(210리터) 플라스틱/강철/섬유 드럼을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다. MORCINCH 키트는 유연한 특성과 지지 리브(스틸 드럼에 있음)가 없기 때문에 플라스틱 드럼이 드럼 홀더를 통해 미끄러지는 것을 방지하도록 설계되었습니다. 각 MORCINCH 키트에는 플라스틱 드럼의 특정 특성을 수용할 수 있는 고유한 디자인이 있습니다. 안전을 보장하려면 동일한 모스 드럼 처리기를 사용하여 플라스틱 또는 섬유 드럼을 처리할 수 있는 올바른 MORCINCH 키트를 설치하십시오.

...
  • 상단 림 클램프 키트는 RIMMED 30~55갤런(114~210리터) 플라스틱 드럼을 처리하는 데 필요합니다.
  • 브래킷 조립 키트는 RIMLESS 30~55갤런(114~210리터) 플라스틱 드럼을 안전하게 취급하는 데 필요합니다.

MORplug 드럼 렌치

MORplug 드럼 렌치

모스 MOR플러그 드럼 렌치는 강철 또는 플라스틱 드럼에 다양한 종류의 마개를 장착할 수 있는 여러 개의 표면을 갖추고 있어 추가적인 레버리지와 손의 여유 공간을 제공합니다. 견고한 연성 주철, 내화 망간 청동 또는 내화 아연 알루미늄 합금 소재로 제작됩니다. 모스 드럼 렌치는 견고한 상자에 개별 포장되어 있습니다....

사용 설명서가 포함되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

어떤 드럼 취급 안전 절차를 알아야 합니까?

무거운 드럼은 항상 해당 용도로 특별히 설계된 드럼 장비를 사용하여 이동해야 합니다. 무거운 드럼을 잘못 취급하면 심각한 부상을 입거나, 드럼이 손상되거나, 귀중한 내용물이 낭비되거나, 환경을 오염시킬 수 있습니다. 드럼 취급 직원은 드럼 장비를 취급하는 적절한 절차에 대해 교육을 받아야 합니다.

모스 드럼 취급 장비의 '반만' 용량 등급은 무엇입니까?

하중이 불균형하고 이동하기 때문에 부분적으로 가득 찬 드럼의 경우 틸팅 장비의 용량이 감소합니다. 반쯤 채워진 드럼은 기울이기가 더 어렵고 기어 및 기타 구성 요소에 더 많은 부담을 줍니다. 드럼 핸들러는 균형이 맞지 않고 바닥이 무거운 드럼을 얼마나 잘 기울이는지에 따라 등급이 매겨집니다.
예: Hydra-Lift Drum Karriers의 용량은 전체 드럼의 경우 800lb(363kg)이지만 반만 채워진 드럼의 경우 500lb(227kg)로 줄어듭니다.

모스 드럼 후크형 드럼 핸들러는 어떤 표준을 준수합니까?

모스 드럼 후크형 드럼 핸들러는 ANSI/ASME B125 표준에 따라 정격 용량의 30.20%로 공장에서 개별적으로 부하 테스트를 거쳤으며 각 드럼 핸들러에는 부하 테스트 인증서가 동봉되어 있습니다. 용접은 ANSI/AWS D14.1 및 ASME BTH-1 표준에 따라 수행됩니다.

브랜드의 드럼 취급 장비를 작동하는 동안 어떤 안전 조치가 필요합니까?

  • 매번 사용하기 전에 배럴 취급 장비를 점검하여 양호한 작업 상태를 확인하십시오.
  • 이 이동식 드럼 핸들러를 사용하는 동안 장갑과 보안경을 사용하십시오.
  • 사람이나 장애물 근처에서 드럼을 들어 올리거나 옮길 때 주의하십시오.
  • 갑작스러운 움직임이나 저크를 피하고 안정성을 유지하십시오.

모스 드럼 팁핑 장비의 기울기를 제어하는 ​​방법은 무엇입니까?

이 브랜드는 사용자가 수동 크랭크를 다시 돌릴 때까지 드럼 기울기 각도를 자동으로 잠그고 유지하는 3900i-P 수동 기울기 제어를 제공합니다.