MORSE DRUM 드럼 돌리 모스 스틸 드럼 돌리 및 핸들은 최대 1000파운드의 플라스틱, 스틸 및 섬유 드럼을 운반하는 데 이상적입니다. Clamp+Go 돌리 핸들 클램프는 운반이 용이하도록 돌리에 고정됩니다. 이 드럼 돌리는 아연 도금 처리된 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 원형 및 사각형 모양으로 제공됩니다.
모스 스틸 드럼 돌리 및 핸들은 최대 1000파운드의 플라스틱, 스틸 및 섬유 드럼을 운반하는 데 이상적입니다. Clamp+Go 돌리 핸들 클램프는 운반이 용이하도록 돌리에 고정됩니다. 이 드럼 돌리는 아연 도금 처리된 스테인리스 스틸 구조로 되어 있으며 원형 및 사각형 모양으로 제공됩니다.
드럼 돌리는 바닥 수준에서 비어 있거나 가득 찬 드럼을 운반하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 드럼 돌리를 제공합니다. 비행기...자세히 보기
둥근 드럼 돌리
모스 원형 드럼 돌리는 제조 공장 및 자동차 시설에서 자재 취급 목적으로 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼 및 통을 이동하는 데 이상적입니다. 그들은 안정성을 제공하고 이동 중에 드럼이 넘어지는 것을 방지하기 위한 넓은 베이스를 가지고 있습니다. 일부 모델은 인화성 액체/화합물의 흔적이 있는 환경에서 사용하기 쉽도록 스파크 방지 모넬 합금 구조를 특징으로 합니다. 강철, 스테인리스강 및 아연도금강 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
모스 원형 드럼 돌리는 제조 공장 및 자동차 시설에서 자재 취급 목적으로 플라스틱, 강철 및 섬유 드럼 및 통을 이동하는 데 이상적입니다. 그들은 안정성을 제공하고 이동 중에 드럼이 넘어지는 것을 방지하기 위한 넓은 베이스를 가지고 있습니다. 일부 모델은 인화성 액체/화합물의 흔적이 있는 환경에서 사용하기 쉽도록 스파크 방지 모넬 합금 구조를 특징으로 합니다. 강철, 스테인리스강 및 아연도금강 옵션으로 제공되는 다양한 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스퀘어 드럼 돌리
Morse 34 시리즈 사각 드럼 돌리는 자재 취급 및 유통 작업을 위해 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 수직 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 드럼이 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지하기 위한 둥근 모서리가 있는 평평한 사각형 데크와 최대 1000lb의 무거운 하중을 견딜 수 있는 폴리올레핀 회전 캐스터가 특징입니다. 304 스테인리스 스틸 구조로 청소 및 유지 관리가 더 쉽습니다. 20인치 및 24인치 직경 드럼에 사용할 수 있는 다양한 사각형 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Morse 34 시리즈 사각 드럼 돌리는 자재 취급 및 유통 작업을 위해 강철, 플라스틱 및 섬유 드럼을 수직 위치로 이동하도록 설계되었습니다. 드럼이 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지하기 위한 둥근 모서리가 있는 평평한 사각형 데크와 최대 1000lb의 무거운 하중을 견딜 수 있는 폴리올레핀 회전 캐스터가 특징입니다. 304 스테인리스 스틸 구조로 청소 및 유지 관리가 더 쉽습니다. 20인치 및 24인치 직경 드럼에 사용할 수 있는 다양한 사각형 드럼 돌리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
돌리 핸들
모스 돌리 핸들은 창고, 식음료 및 제조 시설의 좁은 공간을 통해 드럼 돌리를 조종하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견인하는 동안 굽힘 및 파손에 저항하는 강철/스테인리스 스틸 구조와 사용자 편의를 위한 부드러운 그립이 특징입니다.
모스 돌리 핸들은 창고, 식음료 및 제조 시설의 좁은 공간을 통해 드럼 돌리를 조종하는 데 적합합니다. 무거운 하중을 견인하는 동안 굽힘 및 파손에 저항하는 강철/스테인리스 스틸 구조와 사용자 편의를 위한 부드러운 그립이 특징입니다.
페일 프로 돌리
특징
작동 메커니즘
- 이동하려는 드럼 옆에 드럼 돌리를 배치합니다.
- 드럼이 돌리 플랫폼에 단단히 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 드럼이 돌리 중앙에 있고 균형을 이루고 있는지 확인하십시오.
- 의도하지 않은 움직임을 방지하기 위해 브레이크 장치를 작동시키십시오.
- 핸들을 사용하여 드럼 돌리를 잡고 안내합니다.
- 일정한 힘을 가하고 돌리를 원하는 방향으로 밀기 시작합니다.
- 진행하기 전에 경로에 장애물이나 장애물이 있는지 확인하십시오.
- 회전 바퀴를 활용하여 부드럽고 쉽게 회전할 수 있습니다.
자주하는 질문
한 사람이 이 돌리를 작동할 수 있나요?
예, 모스 드럼 돌리는 한 사람이 작동하도록 설계되었습니다.
모스 드럼 인형을 사용하지 않을 때 어떻게 보관해야 합니까?
사람이 많이 다니는 구역에서 떨어진 지정된 장소에 보관하여 안전하게 보관하고 걸려 넘어질 위험이 없도록 하십시오.
모스 드럼 돌리로 쉽게 회전할 수 있나요?
예, 회전형 캐스터를 사용하면 부드럽고 쉽게 회전할 수 있습니다.
모스 드럼 돌리를 사용하는 동안 안전을 보장하는 방법은 무엇입니까?
- 경사로나 경사면을 만나면 주의해서 진행하고 통제력을 유지하십시오.
- 이동하는 동안 돌리 핸들을 단단히 잡으십시오.
- 항상 안전을 최우선으로 생각하고 드럼의 무게와 안정성에 유의하십시오.
- 목적지에 도착하면 돌리를 원하는 지점으로 조심스럽게 안내하세요.
- 필요한 경우 브레이크 장치를 풀어 드럼을 꺼냅니다.
- 돌리에서 드럼을 제거하기 전에 드럼이 올바른 위치에 있고 안정적인지 확인하십시오.
- 완료되면 돌리를 교통량이 많은 구역에서 멀리 떨어진 지정된 장소에 보관하십시오.
더 알아보기
- 도관 피팅 및 액세서리
- 전기관련 테스터
- 온도계/습도계
- 전압 레귤레이션
- 지붕이기
- 타일 플로트
- 송신기 표시
- 유압 베인 펌프
- 개인 눈 세척 스테이션
- 흡연 대피소
- TOUGH GUY 유리 섬유 막대 3/8 Npt
- IDEAL 와이어코넥터 크림프
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 물관
- KLEIN TOOLS 숙련공 헥스 키
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 가공 피팅 마개 x 개스킷 리듀싱 커플링
- GASTON MILLE 괴물 안전화
- TEADIT 2421 라미얀 압축 패킹 씰, PTFE 함침
- SANDVIK COROMANT 범용 칩 프리 나사 성형 탭
- HOSHIZAKI 티셔츠
- CORBIN 조합 자물쇠