항목 | 드럼 돌리, 크래들 및 액세서리 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 폭 | 1.25 " |
분배 높이 | 4" |
드럼 Dia. | 23 " |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 28.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-40.pdf |
타입 | 일주 |
휠 재질 | 폴리올레핀 |
휠 | 폴리올레핀 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.