방사형 블레이드 블로어, 벨트 드라이브 | Raptor Supplies 대한민국

레이디 얼 블레이드 블로어, 벨트 드라이브

필터

DAYTON -

덕트 송풍기

Dayton 덕트 송풍기는 냉각, 건조, 공압 이송 및 가스 배출 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 내후성 드라이브 커버가 있으며 회전할 때마다 8개의 배출 위치와 6개의 장착 지점이 있습니다. 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감으로 코팅된 강철 하우징과 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 있습니다. 이 송풍기는 최대 104°F의 주변 온도를 견딜 수 있으며 23.875, 28.625 및 33.437인치의 하우징 길이로 제공됩니다.

스타일모델샤프트 디아.배출 높이 (인치)방전 폭 (인치)휠 지름휠 너비하우징 높이하우징 길이하우징 폭가격
A3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "₩2,917,915
A3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "₩3,780,612
A3C1081-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "₩3,957,520
DAYTON -

송풍기 19 1/8 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름 속도를 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 찬 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지가 많은 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1990~2715rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.

스타일모델모터 RPM송풍기 RPMCFM @ 4.000 인치 SPdBA @ 5 피트완전 부하 암페어모터 인클로저모터 프레임모터 HP가격
A7C3331755227042358424.4/12.2완전히 동봉215T10₩7,015,242
A7C33417552350-8524.4/12.2완전히 동봉215T10₩7,064,190
A7C3291760199033458118.6/9.3완전히 동봉213T7.5₩5,870,759
A7C33117602125-8218.6/9.3완전히 동봉213T7.5₩5,891,707
A7C25717602125-8219.2/9.6Dripproof 열기213T7.5₩6,475,822
A7C2531760199033458119.2/9.6Dripproof 열기213T7.5₩6,457,465
A7C2601760227042358424.6/12.3Dripproof 열기215T10₩7,049,472
A7C26117602350-8524.6/12.3Dripproof 열기215T10₩7,098,245
A7C26417702715-9138.0/19.0Dripproof 열기254T15₩6,979,542
A7C26217702460-8938.0/19.0Dripproof 열기254T15₩6,999,982
A7C26317702590-9038.0/19.0Dripproof 열기254T15₩6,923,350
DAYTON -

송풍기 22 5/8 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 매우 적합합니다. 이 송풍기에는 그레이 베이크 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지가 많은 환경에서 작업을 처리할 수 있도록 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 이러한 방사형 블레이드 송풍기의 다양한 배열은 다음에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies; 1780~2250rpm 범위의 송풍기 속도에서.

스타일모델송풍기 RPMdBA @ 5 피트완전 부하 암페어모터 인클로저모터 프레임모터 HP모터 RPM가격
A7C26517808325.4/12.7Dripproof 열기213T103500₩6,586,509
A7C34217808323.6/11.8완전히 동봉215T103495₩6,229,492
A7C26618808538.0/19.0Dripproof 열기254T151770₩7,084,192
A7C26719858738.0/19.0Dripproof 열기254T151770₩7,071,259
A7C34419858737.0/18.5완전히 동봉254T151770₩7,930,720
A7C27022509349.8/24.9Dripproof 열기256T201765₩7,292,320
DAYTON -

송풍기 26 1/8 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름을 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 효율적으로 작동하기 위해 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠을 갖추고 있습니다. 벨트 구동 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1540~1900rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 방사형 블레이드 송풍기 중에서 선택하십시오.

스타일모델송풍기 RPMdBA @ 5 피트완전 부하 암페어모터 인클로저모터 프레임모터 HP모터 RPM가격
A7C27115408538.0/19.0완전히 동봉254T151770₩9,095,520
A7C35115408537.0/18.5완전히 동봉254T151770₩11,191,075
A7C27216308738.0/19.0완전히 동봉254T151770₩9,104,690
A7C35216308737.0/18.5완전히 동봉254T151770₩11,200,245
A7C35917008846.8/23.4완전히 동봉256T203530₩11,191,407
A7C36317959259.0/29.5완전히 동봉284TS253555₩13,318,987
A7C27417959258.0/29.0Dripproof 열기256T253530₩9,677,745
A7C36418609359.8/29.9완전히 동봉284T251775₩11,777,797
A7C36919009459.8/29.9완전히 동봉284T251775₩11,830,315
DAYTON -

래디얼 휠 블로어, 벨트 구동, 리스 드라이브 패키지

Dayton 바퀴 모양 송풍기는 공기 중에 먼지, 모래 및 기타 이물질이 있는 소형 배기 시스템용으로 설계된 고압 벨트 구동식 산업용 송풍기입니다. 화학 처리, 냉각/건조, 용광로 송풍기, 가스 부스터, 가스 배출 및 공압 이송 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 시계 방향으로 회전하는 방사형 휠이 있어 고속 작동을 위해 휠의 공기 및 볼 베어링을 수평으로 배출합니다. 뛰어난 내구성을 위해 구운 에폭시 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 29 5/8, 33 및 36 1/2인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델모터 HP배출 높이 (인치)방전 폭 (인치)샤프트 디아.휠 지름휠 너비하우징 높이하우징 길이가격
A3AXF220 ~ 30 1713.751-15 / 16 "29 5 / 8 "10 15 / 16 "46.125 "44.437 "₩13,053,040
A3AXF425 ~ 40 21172-7 / 16 "36 1 / 2 "13.5 "56.875 "54 "₩17,061,450
A3AXF325 단 401915.3752-3 / 16 "33 "12 5 / 16 "51.25 "49 1 / 16 "₩10,776,850
DAYTON -

송풍기 10 9/16 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 환기, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 가장 적합합니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 이 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3000~4400rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.

스타일모델모터 HPCFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 2.000 인치 SP모터 절연모터 RPM모터 유형전압가격
A7D7571.5709 @ 3350RPM719 @ 3600RPM종류 F3495삼상3208-230/460₩2,054,272
A7D7541/2496 @ 2500RPM445 @ 2600RPM클래스 B3450커패시터 시작1115/230₩1,538,512
CHICAGO BLOWER -

고압 송풍기

스타일모델하우징 높이CFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 2.000 인치 SP하우징 길이하우징 폭입구 Dia.모터 프레임모터 HP가격
A122-3HP28 5 / 16 "2527238824.75 "22 13 / 16 "12-7 / 8 "182T3₩5,136,547
A150-5HP29 5 / 16 "3784365029 11 / 16 "27.437 "15-3 / 4 "184T5₩5,699,102
A165-7.5HP32 "4645451032.5 "29.875 "17-5 / 8 "213T7.5₩7,427,997
A165-10HP33 "6330614732.5 "29.875 "17-5 / 8 "215T10₩7,901,477
A182-15HP37 5 / 16 "7610739035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "254T15₩9,521,732
A182-20HP38 5 / 16 "9960967035 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "256T20₩10,419,867
A200-30HP43 5 / 16 "131691285139.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "286TS30₩13,003,200
A182-25HP43.125 "117101137735 15 / 16 "32.75 "19-5 / 8 "284TS25₩12,174,260
A222-50HP46 11 / 16 "182301787043.5 "39.375 "24-1 / 4 "326TS50₩19,307,960
A200-40HP46.375 "154801512039.25 "35 11 / 16 "21-5 / 8 "324TS40₩15,244,110
DAYTON -

송풍기 12 1/2 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 송풍기 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 3000~4100rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.

스타일모델모터 프레임CFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 2.000 인치 SP모터 HP모터 절연모터 RPM타입전압가격
A4C130---1 ~ 3 --적은 드라이브 패키지-₩1,180,235
A7D759143T887 @ 2800RPM836 @ 2850RPM1.5종류 F3495드라이브 패키지 포함208-230/460₩2,497,512
A7D760145T978 @ 3050RPM933 @ 3100RPM2종류 F3495드라이브 패키지 포함208-230/460₩2,327,710
A7D765145T1141 @ 3500RPM1103 @ 3550RPM3클래스 B3450드라이브 패키지 포함230/460₩3,118,954
DAYTON -

송풍기 12 1/4 인치, 스틸

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 환기, 공압 이송 및 건조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류를 생성합니다. 이 송풍기에는 먼지, 그릿 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 청소 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 회색으로 구운 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 3160~3870rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 이러한 송풍기 어레이 중에서 선택하십시오.

스타일모델송풍기 RPMdBA @ 5 피트완전 부하 암페어모터 인클로저모터 프레임모터 HP모터 RPM가격
A7C2793160788.0/4.0완전히 동봉182T33525₩4,564,577
A7C2403160787.6/3.8Dripproof 열기145T33475₩4,300,642
A7C2803390798.0/4.0완전히 동봉182T33525₩4,580,170
A7C2413390797.6/3.8Dripproof 열기145T33475₩4,316,112
A7C24236858212.8/6.4Dripproof 열기182T53495₩4,413,167
A7C28136858212.2/6.1완전히 동봉184T53505₩5,407,605
A7C24337508212.8/6.4Dripproof 열기182T53495₩4,424,245
A7C28237508212.2/6.1완전히 동봉184T53505₩5,418,682
A7C31338708412.2/6.1완전히 동봉184T53505₩5,586,770
A7C24438708412.8/6.4Dripproof 열기182T53495₩4,592,332
DAYTON -

레이디 얼 블레이드 블로어 13 1/2 인치

Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 공압 이송 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름 속도를 생성하는 데 사용됩니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 2500~3800rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.

스타일모델모터 프레임CFM @ 1.000 인치 SPCFM @ 2.000 인치 SP모터 HP모터 절연모터 RPM타입전압가격
A4C131---1 ~ 5 --적은 드라이브 패키지-₩1,338,347
A7D767143T1191 @ 2200RPM1092 @ 2250RPM1.5종류 F3495드라이브 패키지 포함208-230/460₩2,644,075
A7D770145T--3클래스 B3450드라이브 패키지 포함230/460₩3,177,562
A7D768145T1321 @ 2400RPM1236 @ 2450RPM2종류 F3495드라이브 패키지 포함208-230/460₩2,523,885
A7D769145T1544 @ 2750RPM1477 @ 2800RPM3클래스 B3450드라이브 패키지 포함230/460₩3,130,487
A7D771182T1857 @ 3250RPM1774 @ 3250RPM5종류 F3495드라이브 패키지 포함208-230/460₩3,155,670
DAYTON -

송풍기 15 5/8 인치

Dayton 벨트 드라이브 방사형 블레이드 송풍기는 배기구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 화학 처리, 가스 배출, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지, 모래 또는 기타 이물질이 발생하기 쉬운 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. Raptor Supplies 는 2275~3335rpm 범위의 회전 속도로 이러한 광범위한 방사형 블레이드 블로어를 제공합니다.

스타일모델모터 RPM송풍기 RPMCFM @ 4.000 인치 SPdBA @ 5 피트완전 부하 암페어모터 인클로저모터 프레임모터 HP가격
A7C3191745246022907912.8/6.4완전히 동봉184T5₩4,442,217
A7C32117452625-8112.8/6.4완전히 동봉184T5₩4,475,345
A7C2461755246022907913.0/6.5Dripproof 열기184T5₩4,722,847
A7C24717552625-8113.0/6.5Dripproof 열기184T5₩4,755,975
A7C24517652275-788.4/4.2Dripproof 열기182T3₩4,724,912
A7C31417652275-788.0/4.0완전히 동봉182T3₩4,292,995
A7C2483490281528808318.3/9.1Dripproof 열기184T7.5₩4,618,092
A7C24934902920-8418.3/9.1Dripproof 열기184T7.5₩4,622,747
A7C25235003335-9025.4/12.7Dripproof 열기213T10₩5,458,530
A7C25035003045-8725.4/12.7Dripproof 열기213T10₩5,373,690
A7C25135003180-8925.4/12.7Dripproof 열기213T10₩5,379,972
A7C32535102920-8418.4/9.2완전히 동봉213T7.5₩4,880,575
A7C3223510281528808318.4/9.2완전히 동봉213T7.5₩4,870,040
스타일모델모터 유형dBA @ 5 피트하우징 높이휠 지름하우징 길이하우징 폭입구 Dia.모터 인클로저
AB-982 - 21 / 2 hp7419.5 "4"15.25 "9.75 "4"Dripproof 열기
RFQ
AB-982-1A350W6812 "5"8.5 "9"5"완전히 동봉
RFQ
DAYTON -

방사형 블레이드 압력 송풍기(드라이브 패키지 포함)

Dayton 방사형 블레이드 압력 송풍기는 소형 배기 시스템에 사용되어 공기 중의 먼지, 그릿 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 송풍기는 화학 처리, 가스 부스터, 공압 이송, 용광로 송풍기, 가스 배출, 냉각 및 건조 공정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 자체 청소 휠과 볼 베어링이 통합되어 부드럽고 지속적인 작동이 가능하며 견고한 강철 하우징이 있어 효율적인 먼지 제거를 위해 8개의 배출 위치로 회전할 수 있습니다. 또한 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 설계가 특징이며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. 17~21인치 범위의 방출 높이에서 사용할 수 있는 드라이브 패키지가 있는 광범위한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.

스타일모델하우징 길이송풍기 RPMCFM @ 4.000 인치 SP하우징 폭입구 Dia.맥스. 송풍기 RPM모터 인클로저모터 프레임가격
A7AH5944.437 "169612,54313.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기324T₩18,666,375
A7AH4744.437 "1242749213.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기256T₩16,369,185
A7AH6144.437 "1831-13.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기324T₩18,709,302
A7AH4344.437 "1130613113.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기254T₩16,187,902
A7AH5144.437 "1382911413.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기284T₩18,426,730
A7AH5344.437 "1592-13.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기284T₩18,223,065
A7AH5744.437 "1712-13.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기286T₩17,753,785
A7AH4944.437 "1453-13.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기256T₩16,425,237
A7AH5544.437 "148310,24313.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기286T₩17,798,480
A7AH4544.437 "1325-13.75 "17-1 / 4 "1933Dripproof 열기254T₩16,194,272
A7AH6749 1 / 16 "1140983415.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기256T₩14,122,657
A7AH8549 1 / 16 "1621-15.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기326T₩20,447,490
A7AH6849 1 / 16 "1140983415.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각256T₩15,333,675
A7AH7449 1 / 16 "1315-15.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각284T₩16,501,310
A7AH7949 1 / 16 "129512,30415.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기324T₩19,078,867
A7AH6549 1 / 16 "1180-15.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기254T₩14,096,494
A7AH6449 1 / 16 "1032802015.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각254T₩16,002,647
A7AH6349 1 / 16 "1032802015.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기254T₩13,907,092
A7AH6649 1 / 16 "1180-15.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각254T₩16,192,050
A7AH8149 1 / 16 "1515-15.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기324T₩19,115,057
A7AH7049 1 / 16 "1254-15.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각256T₩15,950,130
A7AH8349 1 / 16 "138713,71115.375 "19-1 / 4 "1736Dripproof 열기326T₩20,523,160
A7AH8249 1 / 16 "1515-15.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각324TS₩19,056,467
A7AH7849 1 / 16 "1416-15.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각286T₩16,500,505
A7AH7649 1 / 16 "120810,93515.375 "19-1 / 4 "1736완전히 밀폐 된 팬 냉각286T₩16,554,492

레이디 얼 블레이드 블로어, 벨트 드라이브

벨트 구동 방사형 블레이드 블로어는 난방, 환기 및 공기 조절 시스템에 사용되는 공기 처리 장치로 따뜻한 공기 나 차가운 공기를 배출구로 밀어냅니다. Raptor Supplies Dayton, Chicago 및 모두 추출. 고압 송풍기 시카고 공정 어플리케이션 및 공압 이송에 이상적이며 최대 50hp의 출력 등급으로 제공됩니다. Chicago의 주조 알루미늄 Design 38 블로어는 8 ~ 18-1 / 2 인치 범위의 64 가지 크기와 5000 개의 고유 한 휠로 제공됩니다. AMCA 인증 블로어는 최대 20 CFM의 유량과 최대 XNUMX 인치 wg의 정압을 생성 할 수 있습니다. 벨트 구동 방사형 송풍기 데이튼 (Dayton) 화학 처리, 가스 부스터, 가스 배출, 냉각 또는 건조 응용 분야 및 공압 운반에 일반적으로 사용되는 소형 배기 시스템에 이상적입니다. 이 송풍기는 공기 중에 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 자가 청소 휠을 갖추고 있습니다.