DAYTON 7C257 송풍기 19 1/8 In
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 2125 |
CFM @ 5.000 인치 SP | 3430 |
CFM @ 6.000 인치 SP | 3115 |
CFM @ 7.000 인치 SP | 2765 |
CFM @ 8.000 인치 SP | 2360 |
CFM @ 9.000 인치 SP | 1735 |
dBA @ 5 피트 | 82 |
배출 높이 (인치) | 11 |
방전 폭 (인치) | 9-1/16 |
완전 부하 암페어 | 19.2/9.6 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 29.75 " |
하우징 길이 | 28.625 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 9 1 / 16 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 11-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 213T |
모터 HP | 7.5 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1760 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1 7 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 19 1 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 7" |
선박 중량 (kg) | 217.05 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
모델 | 모터 RPM | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | Dripproof 열기 | 213T | 7.5 | ₩ 6,457,465 | |
7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | Dripproof 열기 | 215T | 10 | ₩ 7,049,472 | |
7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | Dripproof 열기 | 215T | 10 | ₩ 7,098,245 | |
7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,999,982 | |
7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,923,350 | |
7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,979,542 | |
7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | 완전히 동봉 | 213T | 7.5 | ₩ 5,870,760 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.