SMITH-COOPER S3014X 크로스
필터
바디 재질 : 304 스테인레스 스틸 , 수업: 150 , 연결 타입: FNPT , 맥스. 압력: 300의 PSI , 최대. 증기 압력: 150의 PSI
스타일 | 모델 | 외부 Dia. | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S3014X 012 | 2-3 / 32 " | 1.25 " | ₩ 92,487 | |
A | S3014X 024 | 3-35 / 64 " | 2.5 " | ₩ 418,530 | |
A | S3014X 030 | 4-11 / 64 " | 3" | ₩ 489,072 | |
A | S3014X 040 | 5-17 / 64 " | 4" | ₩ 638,067 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 로깅 도구
- 괄호
- 수조 온열 장치
- 가스 마스크 캐니스터
- 제상 온도 조절기
- 잠금장치
- 하수구
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- NORTH BY HONEYWELL 항공사 조립
- PROTO 고정 헤드 마이크로 미터 토크 렌치
- LUMAPRO 소형 백열 전구, T4 5/8, 12V
- MITUTOYO 텔레 스코핑 게이지 세트
- ACROVYN 내부 모서리, 충격 방지, 아몬드
- SPEARS VALVES PVC 회색 암 어댑터, ASTM Spigot x FBSP
- Cementex USA 플랫 스크류 스타터
- REELCRAFT 호스
- GENIE 알루미늄 사다리
- GROVE GEAR GRG 시리즈, BMQ-D 스타일, 832 사이즈, Ironman 웜기어 감속기