에어건
에어건
뜨거운 공기총
Ultra Quietforce 안전 에어건
Inforcer 시리즈 인라인 에어건, 레버
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 본체 재질 | 색상 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | INF5024AQF | ₩874,125 | ||||||||
B | INF5060AQF | ₩954,905 | ||||||||
C | INF5072AQF | ₩951,755 | RFQ | |||||||
D | INF5036AQF | ₩872,094 | ||||||||
E | INF5048AQF | ₩920,919 | ||||||||
F | INF5024AA | ₩633,167 | ||||||||
F | INF5072AA | ₩669,427 | RFQ | |||||||
G | INF5036SS | ₩873,512 | ||||||||
F | INF5048SS | ₩906,185 | ||||||||
H | INF5060SS | ₩924,525 | ||||||||
I | INF5048AA | ₩688,432 | ||||||||
J | INF5060AA | ₩702,730 | ||||||||
K | INF5072SS | ₩862,767 | RFQ | |||||||
F | INF5024SS | ₩881,894 | ||||||||
L | INF5036AA | ₩684,687 |
블로우 건, 100PSI 작동 압력, 1/4인치 포트 크기
Parker 블로 건은 파편을 제거하기 위해 압축 공기가 필요한 응용 분야 또는 블로잉 및 비접촉 건조를 위해 설계되었습니다. 이 건은 부식성 환경에서의 작동을 위해 도장 마감 처리된 다이캐스트 아연 본체와 우발적인 접촉으로부터 손가락을 보호하고 빠른 보관 편의성을 위한 행업 후크가 있는 핑거 가드가 특징입니다. 황동 노즐 건은 장갑과 함께 사용할 때 편안한 그립을 위해 윤곽이 있는 레버/버튼 컨트롤과 함께 제공되며 최대 20 SCFM 유량 등급으로 평가됩니다. 일부 모델에는 노즐이 막혔을 때 자동으로 차단되는 자체 조절식 감압 밸브가 내장되어 있으며 오염 물질이 작업자의 얼굴로 역류하는 것을 방지하는 에어 실드와 90dBA(OSHA 표준 준수) 미만의 조용한 작동이 있습니다.
Parker 블로 건은 파편을 제거하기 위해 압축 공기가 필요한 응용 분야 또는 블로잉 및 비접촉 건조를 위해 설계되었습니다. 이 건은 부식성 환경에서의 작동을 위해 도장 마감 처리된 다이캐스트 아연 본체와 우발적인 접촉으로부터 손가락을 보호하고 빠른 보관 편의성을 위한 행업 후크가 있는 핑거 가드가 특징입니다. 황동 노즐 건은 장갑과 함께 사용할 때 편안한 그립을 위해 윤곽이 있는 레버/버튼 컨트롤과 함께 제공되며 최대 20 SCFM 유량 등급으로 평가됩니다. 일부 모델에는 노즐이 막혔을 때 자동으로 차단되는 자체 조절식 감압 밸브가 내장되어 있으며 오염 물질이 작업자의 얼굴로 역류하는 것을 방지하는 에어 실드와 90dBA(OSHA 표준 준수) 미만의 조용한 작동이 있습니다.
에어건
에어건
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 소비 | 본체 재질 | 전체 폭 | 색상 | 항목 | 맥스. dBA | 맥스. 입구 압력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 52CF67 | ₩47,425 | |||||||||
B | 458J41 | ₩26,267 | |||||||||
C | 458J45 | ₩42,980 | |||||||||
D | 458J42 | ₩31,255 | |||||||||
E | 458J50 | ₩64,819 | |||||||||
C | 458J46 | ₩45,797 | |||||||||
D | 458J43 | ₩40,705 | |||||||||
C | 458J44 | ₩53,480 | |||||||||
F | 458J36 | ₩27,457 | |||||||||
G | 458J38 | ₩38,535 | |||||||||
H | 52CF76 | ₩30,852 | |||||||||
I | 52CF77 | ₩48,790 | |||||||||
J | 52CF71 | ₩46,322 | |||||||||
A | 52CF66 | ₩56,227 | |||||||||
E | 458J49 | ₩53,340 | |||||||||
K | 52CF64 | ₩57,505 | |||||||||
F | 458J37 | ₩32,025 | |||||||||
G | 458J39 | ₩43,802 | |||||||||
L | 52CF72 | ₩48,247 | |||||||||
E | 458J48 | ₩55,125 | |||||||||
L | 52CF73 | ₩32,602 | |||||||||
M | 52KD70 | ₩243,547 | |||||||||
N | 52CF65 | ₩53,550 | |||||||||
O | 52CF84 | ₩88,795 | |||||||||
P | 52CF85 | ₩25,550 |
썸 스위치 안전 에어건
사이펀 스프레이 건
리버스 포스 에어건
중추 력, 에어건
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | U74LVB | ₩254,341 | RFQ | |||
A | U74HVB | ₩269,563 | RFQ | |||
A | U74HT37 | ₩300,389 | RFQ | |||
B | U74HT37024 | ₩268,774 | RFQ | |||
B | U74HT37006 | ₩272,109 | ||||
B | U74HT37012 | ₩266,254 | RFQ | |||
B | U74HT37018 | ₩268,214 | RFQ |
공기총
Whisper Jet 시리즈 안전 에어건
Guardair Whisper 제트 시리즈 안전 공기총은 작업대, 워크스테이션 및 기계류를 청소하고 소음에 민감한 환경에서 잔해물을 날리는 데 이상적입니다. 매달린 후크가 있는 견고한 주조 알루미늄 본체와 구석구석까지 도달할 수 있는 견고한 알루미늄 확장 암이 특징입니다. 이러한 OSHA 준수 안전 에어건은 WhisperJet 노즐과 통합되어 기존 에어건에 비해 소음 수준을 20dB 줄입니다. 회색 및 크롬 색상으로 제공되는 다양한 공기총 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Guardair Whisper 제트 시리즈 안전 공기총은 작업대, 워크스테이션 및 기계류를 청소하고 소음에 민감한 환경에서 잔해물을 날리는 데 이상적입니다. 매달린 후크가 있는 견고한 주조 알루미늄 본체와 구석구석까지 도달할 수 있는 견고한 알루미늄 확장 암이 특징입니다. 이러한 OSHA 준수 안전 에어건은 WhisperJet 노즐과 통합되어 기존 에어건에 비해 소음 수준을 20dB 줄입니다. 회색 및 크롬 색상으로 제공되는 다양한 공기총 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 산출 | 공기 소비 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 80LJ012AAPK | ₩955,640 | RFQ | ||||||||
B | 80L012VC | ₩63,661 | RFQ | ||||||||
C | U80WJ2 | ₩129,487 | |||||||||
A | 80LJ072AA | ₩144,047 | RFQ | ||||||||
D | 80LJ024SA | ₩64,196 | RFQ | ||||||||
A | 80LJ006AA | ₩96,269 | |||||||||
E | 80LJNA | ₩42,458 | |||||||||
A | 80LJ036AAPK | ₩1,120,814 | RFQ | ||||||||
A | 80LJ024AAPK | ₩1,038,087 | RFQ | ||||||||
F | 80주나 | ₩42,458 | |||||||||
G | 84CNA | ₩43,858 | |||||||||
A | 80LJ060AA | ₩135,367 | RFQ | ||||||||
B | 80LJ018SA | ₩59,919 | RFQ | ||||||||
D | 80LJ012SA | ₩64,043 | |||||||||
H | 980 | ₩76,440 | |||||||||
I | 80 | ₩72,922 | |||||||||
J | 80LJ024AA | ₩81,672 | |||||||||
K | 80LJ048AA | ₩106,225 | |||||||||
L | 80LJ012AA | ₩84,805 | |||||||||
L | 80LJ018AA | ₩80,990 |
피스톨 그립 에어건, 롱 레버 트리거
긴 레버 방아쇠가 있는 Guardair 피스톨 그립 공기총은 접근하기 어려운 영역과 제한된 공간을 청소하는 데 사용됩니다. 그들은 편리한 보관을 위해 교체할 수 있는 브랜드의 특허받은 조절식 걸이 후크와 기존 에어건에 비해 300% 이상 더 많은 추력 수준을 추진할 수 있는 벤츄리 노즐을 특징으로 합니다. 40scfm 및 49scfm 공기 소비량 변형으로 제공되는 다양한 에어건 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
긴 레버 방아쇠가 있는 Guardair 피스톨 그립 공기총은 접근하기 어려운 영역과 제한된 공간을 청소하는 데 사용됩니다. 그들은 편리한 보관을 위해 교체할 수 있는 브랜드의 특허받은 조절식 걸이 후크와 기존 에어건에 비해 300% 이상 더 많은 추력 수준을 추진할 수 있는 벤츄리 노즐을 특징으로 합니다. 40scfm 및 49scfm 공기 소비량 변형으로 제공되는 다양한 에어건 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U80LJ060AA3 | ₩131,057 | ||||||
A | U80LJ006AA3 | ₩111,300 | ||||||
B | U75LJ060AA3 | ₩125,020 | ||||||
C | U75LJ006AA3 | ₩94,710 |
울트라 벤 투리 안전 에어건
Guardair Ultra Venturi 안전 공기총은 먼지와 잔류물을 청소하기 위한 프리미엄 등급 쿠션 그립과 전체 길이의 윤곽 트리거 시설이 있는 주조 알루미늄 본체로 제공됩니다. 이 에어건은 집중된 고압의 공기 흐름을 전달하는 효율적인 벤츄리 노즐과 접근하기 어렵고 도달하기 어려운 영역에 도달하기 위한 알루미늄 익스텐션을 특징으로 합니다. 이 모든 장치는 안전한 작동을 보장하기 위해 OSHA 표준을 충족합니다.
Guardair Ultra Venturi 안전 공기총은 먼지와 잔류물을 청소하기 위한 프리미엄 등급 쿠션 그립과 전체 길이의 윤곽 트리거 시설이 있는 주조 알루미늄 본체로 제공됩니다. 이 에어건은 집중된 고압의 공기 흐름을 전달하는 효율적인 벤츄리 노즐과 접근하기 어렵고 도달하기 어려운 영역에 도달하기 위한 알루미늄 익스텐션을 특징으로 합니다. 이 모든 장치는 안전한 작동을 보장하기 위해 OSHA 표준을 충족합니다.
스타일 | 모델 | 공기 소비 | 맥스. dBA | 출구 크기 | 산출 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U80LJ006AA2 | ₩113,680 | ||||||
A | U80LJ060AA2 | ₩141,382 | ||||||
B | U75LJ060AA2 | ₩142,502 | ||||||
C | U75LJ006AA2 | ₩108,447 |
유연한 GunVac 공압 진공
Guardair Flexible GunVac 공압식 진공 장치에는 장비 아래 및 뒤와 같이 접근하기 어려운 영역에서 먼지와 잔류 물을 제거하기 위해 제어 된 흡입력을 제공하는 피스톨 그립이 있습니다. 이 장치는 정밀한 공기 흐름 제어를위한 레버와 깊은 도달을위한 유연한 강철 확장 노즐과 통합됩니다. 또한 호스 커프를 통해 장치 후면에 부착되는 쉽게 비울 수있는 고 여과 수집 백이 함께 제공됩니다. 21 ~ 39 인치 길이로 제공되는 다양한 피스톨 그립 진공 청소기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Guardair Flexible GunVac 공압식 진공 장치에는 장비 아래 및 뒤와 같이 접근하기 어려운 영역에서 먼지와 잔류 물을 제거하기 위해 제어 된 흡입력을 제공하는 피스톨 그립이 있습니다. 이 장치는 정밀한 공기 흐름 제어를위한 레버와 깊은 도달을위한 유연한 강철 확장 노즐과 통합됩니다. 또한 호스 커프를 통해 장치 후면에 부착되는 쉽게 비울 수있는 고 여과 수집 백이 함께 제공됩니다. 21 ~ 39 인치 길이로 제공되는 다양한 피스톨 그립 진공 청소기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Lazer PalmSwitch 시리즈 에어건
Guardair 레이저 PalmSwitch 시리즈 에어건은 제조, 자동차 및 유지 관리 환경에서 표면과 접근하기 어려운 영역의 잔해물을 청소, 건조 및 제거하기 위해 설계된 휴대용 공압 도구입니다. 유선형 디자인과 편리한 손바닥 작동식 트리거를 통해 사용이 간편하고 공기 흐름에 대한 향상된 제어 기능을 제공합니다. 이 에어건은 내구성과 내식성을 위해 주조 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 사용자가 편안하게 사용할 수 있도록 인체공학적 본체를 갖추고 있습니다. 이 에어건은 최대 101데시벨의 소음 수준에서 작동하여 소음을 최소화하고 강력하고 집중된 공기 흐름을 생성하는 벤투리형 노즐을 장착하고 있습니다.
Guardair 레이저 PalmSwitch 시리즈 에어건은 제조, 자동차 및 유지 관리 환경에서 표면과 접근하기 어려운 영역의 잔해물을 청소, 건조 및 제거하기 위해 설계된 휴대용 공압 도구입니다. 유선형 디자인과 편리한 손바닥 작동식 트리거를 통해 사용이 간편하고 공기 흐름에 대한 향상된 제어 기능을 제공합니다. 이 에어건은 내구성과 내식성을 위해 주조 알루미늄 구조를 갖추고 있습니다. 사용자가 편안하게 사용할 수 있도록 인체공학적 본체를 갖추고 있습니다. 이 에어건은 최대 101데시벨의 소음 수준에서 작동하여 소음을 최소화하고 강력하고 집중된 공기 흐름을 생성하는 벤투리형 노즐을 장착하고 있습니다.
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | LZR600006AA | ₩77,892 | ||
A | LZR600018AA | ₩82,932 | ||
A | LZR600036AA | ₩86,922 | ||
A | LZR600060AA | ₩92,225 | ||
A | LZR600072AA | ₩93,625 | RFQ |
더 알아보기
- 에어콤프레셔 액세서리
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 커뮤니케이션
- 해양 및 RV 펌프
- 베이스 보드 청소용 패드 및 홀더
- 건식 벽체 특수 도구 액세서리
- 타이어 압력 및 트레드 깊이 게이지
- 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터
- 흔들기 및 흔들기 세트
- SQUARE D 가용성 버스 플러그
- BRADY 레이블
- NEW PIG 유출 격리 노견 코너
- ZURN 욕조 및 샤워 밸브, 크롬 마감
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- WATTS 파란색 하우징
- SPEARS VALVES PVC LE True Union 2000 산업용 볼 밸브, 스레드 및 소켓 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES PVC 클래스 100 IPS 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- MARATHON MOTORS 팬 및 송풍기 모터, 분리 위상 및 커패시터 시작, 완전 밀폐형, 탄력적인 베이스
- KERN AND SOHN 961 시리즈 Dakks 교정 인증서