DAYTON 송풍기 19 1/8인치
스타일 | 모델 | 모터 RPM | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | dBA @ 5 피트 | 완전 부하 암페어 | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7C333 | 1755 | 2270 | 4235 | 84 | 24.4/12.2 | 완전히 동봉 | 215T | 10 | ₩ 7,015,242 | |
A | 7C334 | 1755 | 2350 | - | 85 | 24.4/12.2 | 완전히 동봉 | 215T | 10 | ₩ 7,064,190 | |
A | 7C329 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 18.6/9.3 | 완전히 동봉 | 213T | 7.5 | ₩ 5,870,759 | |
A | 7C331 | 1760 | 2125 | - | 82 | 18.6/9.3 | 완전히 동봉 | 213T | 7.5 | ₩ 5,891,707 | |
A | 7C257 | 1760 | 2125 | - | 82 | 19.2/9.6 | Dripproof 열기 | 213T | 7.5 | ₩ 6,475,822 | |
A | 7C253 | 1760 | 1990 | 3345 | 81 | 19.2/9.6 | Dripproof 열기 | 213T | 7.5 | ₩ 6,457,465 | |
A | 7C260 | 1760 | 2270 | 4235 | 84 | 24.6/12.3 | Dripproof 열기 | 215T | 10 | ₩ 7,049,472 | |
A | 7C261 | 1760 | 2350 | - | 85 | 24.6/12.3 | Dripproof 열기 | 215T | 10 | ₩ 7,098,245 | |
A | 7C264 | 1770 | 2715 | - | 91 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,979,542 | |
A | 7C262 | 1770 | 2460 | - | 89 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,999,982 | |
A | 7C263 | 1770 | 2590 | - | 90 | 38.0/19.0 | Dripproof 열기 | 254T | 15 | ₩ 6,923,350 |
송풍기 19 1/8 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 고압 공기 흐름 속도를 생성하여 화학 처리, 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 찬 공기를 밀어냅니다. 이 송풍기에는 자가 세척 방사형 블레이드가 있는 강철 휠과 먼지가 많은 환경에서 효율적으로 작동할 수 있도록 회색으로 구운 폴리에스테르 에폭시 마감이 있는 강철 하우징이 있습니다. 모터가 휠의 움직이는 부품과 직접 연결되지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 1990~2715rpm 범위의 송풍기 속도에서 사용할 수 있는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도구 끈
- 에어건 액세서리
- 디스크 자물쇠
- 콜드 에어 건
- 용접 토치 핸들
- 파이프/튜브/절연
- 와셔
- 전기 박스
- 도어록 및 데드 볼트
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- KILLARK 사진 제어
- BLICKLE 합성 확장기 원형 튜브 스테인레스 스틸 앱
- MAYHEW TOOLS 솔리드 펀치
- DIXON 호스 릴
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 내부 수리 키트, FKM
- EATON Visi-Flex DE-ION 유형 분리 스위치
- EDWARDS MFG 프레스 브레이크 장착 키트
- CAIMAN 양모 라이닝 MIG/스틱 용접 장갑