에어건 액세서리
핸들 수리 키트
에어건 매니폴드
Speedaire 공기총 매니폴드는 단일 주 공기 공급 장치에서 여러 호스와 도구를 작동하도록 설계되었습니다. 1/4 및 3/8인치 FNPT 흡입구 옵션으로 제공되는 다양한 에어건 매니폴드 중에서 선택하십시오.
Speedaire 공기총 매니폴드는 단일 주 공기 공급 장치에서 여러 호스와 도구를 작동하도록 설계되었습니다. 1/4 및 3/8인치 FNPT 흡입구 옵션으로 제공되는 다양한 에어건 매니폴드 중에서 선택하십시오.
아토 슈퍼 에어건 회전 피팅
Exair Atto Super Air 건용 Exair 스위블 피팅은 암수 피팅을 연결하도록 설계되었습니다. 스위블 연결은 작업 현장 주변에서 향상된 조작성을 제공합니다. 스테인리스 스틸 구조는 강도, 유연성 및 내식성을 제공합니다. 1/8, 1/4, 1/2 및 3/8인치(M)NPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 스위블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Exair Atto Super Air 건용 Exair 스위블 피팅은 암수 피팅을 연결하도록 설계되었습니다. 스위블 연결은 작업 현장 주변에서 향상된 조작성을 제공합니다. 스테인리스 스틸 구조는 강도, 유연성 및 내식성을 제공합니다. 1/8, 1/4, 1/2 및 3/8인치(M)NPT 흡입구 크기로 제공되는 다양한 에어건 스위블 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
칩 실드, 플라스틱
Speedaire 칩 실드는 건 노즐에 맞도록 설계되었으며 날아다니는 파편으로부터 사용자를 보호하는 데 사용됩니다. 5/8 및 1인치 길이로 제공되는 다양한 칩 실드 중에서 선택하십시오.
Speedaire 칩 실드는 건 노즐에 맞도록 설계되었으며 날아다니는 파편으로부터 사용자를 보호하는 데 사용됩니다. 5/8 및 1인치 길이로 제공되는 다양한 칩 실드 중에서 선택하십시오.
플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트
Exair 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트는 공압식 에어건과 함께 사용되어 에어 갭을 열어 공기의 힘과 흐름을 증가시킵니다. 이 스테인리스강 심은 원하는 유속을 위해 함께 결합할 수 있으며 3개 팩으로 제공됩니다. 다양한 에어건 심 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Exair 플랫 슈퍼 에어 노즐 심 세트는 공압식 에어건과 함께 사용되어 에어 갭을 열어 공기의 힘과 흐름을 증가시킵니다. 이 스테인리스강 심은 원하는 유속을 위해 함께 결합할 수 있으며 3개 팩으로 제공됩니다. 다양한 에어건 심 세트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
유리 섬유 / 황동 에어 스페이드 유틸리티
Guardair 에어 스페이드 확장은 토양 대피 작업을 위해 깊은 구멍이나 트렌치에서 접근성을 제공합니다. 이 장치는 고압 등급의 절연 내부 공기 호스를 특징으로하며 열 보호를 위해 비전 도성 단단한 유리 섬유 외부 튜브로 둘러싸여 있습니다. 우수한 그립과 포지티브 실링을 위해 황동 슬리브 및 널링 나사산과 통합되어 있으며, 날아 다니는 파편으로부터 보호하기 위해 조정 가능한 고무 먼지 보호막이 있습니다. 24 ~ 60 인치 길이로 제공되는 다양한 확장 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Guardair 에어 스페이드 확장은 토양 대피 작업을 위해 깊은 구멍이나 트렌치에서 접근성을 제공합니다. 이 장치는 고압 등급의 절연 내부 공기 호스를 특징으로하며 열 보호를 위해 비전 도성 단단한 유리 섬유 외부 튜브로 둘러싸여 있습니다. 우수한 그립과 포지티브 실링을 위해 황동 슬리브 및 널링 나사산과 통합되어 있으며, 날아 다니는 파편으로부터 보호하기 위해 조정 가능한 고무 먼지 보호막이 있습니다. 24 ~ 60 인치 길이로 제공되는 다양한 확장 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
자석 걸이 후크
포스 알루미늄 익스텐션
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F5048AA110 | ₩328,007 | RFQ | ||||
A | F5060AA125 | ₩334,625 | RFQ | ||||
A | F5E048AA125 | ₩155,578 | RFQ | ||||
A | F5048AA125 | ₩328,007 | RFQ | ||||
A | F5E096AA | ₩180,981 | RFQ | ||||
A | F5036AA125 | ₩321,363 | RFQ | ||||
A | F5036AA070 | ₩321,363 | RFQ | ||||
A | F5048AA070 | ₩328,007 | RFQ | ||||
A | F5060AA110 | ₩334,625 | RFQ | ||||
A | F5E048AA070 | ₩155,578 | RFQ | ||||
A | F5E120AA | ₩184,876 | RFQ | ||||
A | F5036AA110 | ₩321,363 | RFQ | ||||
B | F5E024AA | ₩132,099 | |||||
B | F5E036AA | ₩138,460 | RFQ | ||||
B | F5E048AA | ₩144,820 | RFQ | ||||
B | F5E060AA | ₩151,179 | RFQ | ||||
B | F5E072AA | ₩157,540 | RFQ | ||||
C | F5E072AQF | ₩316,600 | RFQ | ||||
C | F5E036AQF | ₩297,520 | RFQ | ||||
C | F5E060AQF | ₩310,240 | RFQ | ||||
C | F5E024AQF | ₩291,139 |
어댑터
배럴 어셈블리
트리거 수리 키트
조립 된 바디 주물
유연한 확장
나일론 연장
스타일 | 모델 | 높이 | 길이 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 75LJE006NN | ₩45,512 | RFQ | ||||
A | 75LJE036NN | ₩78,170 | RFQ | ||||
A | 75LJE012NN | ₩51,672 | RFQ | ||||
A | 75LJE024NN | ₩64,119 | RFQ | ||||
B | 79SGE006P | ₩19,880 | |||||
C | 900LJE024NN | ₩39,810 | |||||
C | 900LJE036NN | ₩35,381 | RFQ |
핸들 어셈블리
더 알아보기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 실험실 기기
- 자동차 인테리어
- 중앙 장비
- 오일 쿨러
- 라이트 미터
- 음식 저울
- 원형 스페이서
- 공압 제어 밸브
- 스펙트럼 분석기
- GUARDAIR 인라인 에어건, 버튼
- LABCONCO 급속 동결 플라스크
- HARRINGTON NERM-FG 식품 등급 3 상 호이스트
- MICRO 100 고정 링 홈 가공 도구. 오른손
- AME INTERNATIONAL 휠 웨이트 해머
- AUTOQUIP 패키지 리프트
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, SR 나사산 끝단, FKM
- MARTIN SPROCKET 헬리코이드 날개, 직경 12인치
- JUSTRITE 오일 전용 흡착 패드, 라미네이트 SMS
- REGAL Jobber 길이 트위스트 드릴 비트, HSS, 브라이트