DAYTON 방사형 휠 블로어, 벨트 구동식, 덜 구동되는 패키지
스타일 | 모델 | 모터 HP | 배출 높이 (인치) | 방전 폭 (인치) | 샤프트 디아. | 휠 지름 | 휠 너비 | 하우징 높이 | 하우징 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3AXF2 | 20 ~ 30 | 17 | 13.75 | 1-15 / 16 " | 29 5 / 8 " | 10 15 / 16 " | 46.125 " | 44.437 " | ₩ 13,053,040 | |
A | 3AXF4 | 25 ~ 40 | 21 | 17 | 2-7 / 16 " | 36 1 / 2 " | 13.5 " | 56.875 " | 54 " | ₩ 17,061,450 | |
A | 3AXF3 | 25 단 40 | 19 | 15.375 | 2-3 / 16 " | 33 " | 12 5 / 16 " | 51.25 " | 49 1 / 16 " | ₩ 10,776,850 |
래디얼 휠 블로어, 벨트 구동, 리스 드라이브 패키지
Dayton 바퀴 모양 송풍기는 공기 중에 먼지, 모래 및 기타 이물질이 있는 소형 배기 시스템용으로 설계된 고압 벨트 구동식 산업용 송풍기입니다. 화학 처리, 냉각/건조, 용광로 송풍기, 가스 부스터, 가스 배출 및 공압 이송 응용 분야에 이상적입니다. 이 송풍기에는 시계 방향으로 회전하는 방사형 휠이 있어 고속 작동을 위해 휠의 공기 및 볼 베어링을 수평으로 배출합니다. 뛰어난 내구성을 위해 구운 에폭시 마감 처리된 강철 구조가 특징입니다. 29 5/8, 33 및 36 1/2인치 휠 직경으로 제공되는 다양한 송풍기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 키 캐비닛 및 교체 태그
- 접이식 핸드 트럭
- 인클로저 에어컨
- 인클로저 에어컨 액세서리
- 스테퍼 모터 드라이버
- 스토리지 보관함
- 가스켓
- 실외 LED조명 설치/고정/부품들
- 실험실 여과
- 가전 제품
- REOTEMP 토양 다이얼 온도계
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.2F
- BESSEY 스트레이트 스닙
- DAYMARK 이동식 데이 라벨, 정사각형
- MASTER LOCK 유전체 Zenex (TM) 열가소성 잠금 자물쇠, 모두 키
- APPROVED VENDOR 육각 스톡 카본
- CRYDOM CKM 계열, 솔리드 스테이트 릴레이
- EATON 해군 및 해양 성형 케이스 회로 차단기 핸들 메커니즘
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5950T 시리즈
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, XDTS 단일 감속 감속기