접이식 핸드 트럭
접이식 핸드 트럭
경량 접이식 트럭
Wesco의 휴대용 핸드 트럭은 최대 550 파운드의화물을 운반하고 이동하는 데 사용됩니다. 이러한 핸드 트럭은 알루미늄 구조로되어 있으며 휴대 성 또는 공간 절약형 보관을 위해 접을 수 있습니다. 하중을 고정하기위한 탄성 스트랩과 손쉬운 조작을 위해 마킹 방지 고무 바퀴가 장착되어 있습니다.
Wesco의 휴대용 핸드 트럭은 최대 550 파운드의화물을 운반하고 이동하는 데 사용됩니다. 이러한 핸드 트럭은 알루미늄 구조로되어 있으며 휴대 성 또는 공간 절약형 보관을 위해 접을 수 있습니다. 하중을 고정하기위한 탄성 스트랩과 손쉬운 조작을 위해 마킹 방지 고무 바퀴가 장착되어 있습니다.
접는 핸드 트럭
접는 핸드 트럭
접이식 핸드 트럭 300lb. 강철 41 인치 높이
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XL-카트 | AH9CLK | ₩ 461,737 |
강철 Collapse-a 핸드 트럭, 폴리올레핀 휠, 용량 200 파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210218 | AG7KCG | ₩ 302,781 |
알루미늄 미니 코브라 컨버터블 핸드 트럭, 8" 공압 휠, 500파운드 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
220615 | AG7HYL | ₩ 1,423,901 |
스틸 틸팅 및 폴딩 포크 핸드 트럭, Moldon 고무, 1000 Lbs 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
210479 | AG7HQB | ₩ 678,748 |
접이식 핸드 트럭
Raptor Supplies 다양한 제공 보쉬, 그레인저, 매글라이너, 밀워키 최대 550lb의 화물을 쉽게 운반하는 데 이상적인 Wesco 핸드 트럭. 웨스코 Mini Cobra 시리즈 핸드 트럭은 효율적인 보관을 위해 노즈 폴딩을 용이하게하도록 설계되었으며 작업 현장 주변에서 손쉬운 기동성을 위해 4 "x 1.25"비 마킹 회전 캐스터가 특징입니다. 이 장치에는 짐을 고정하는 데 도움이되는 내장형 탄성 스트랩과 더 나은 휴대 성을위한 비닐 담근 핸들 (일부 모델)이 장착되어 있습니다.
. 매글리너 핸드 트럭은 표준 핸드 트럭에 비해 빠르게 접 히고 입방 공간을 72 % 적게 차지합니다. 이 바퀴 달린 돌리는 한 손으로 쉽게 맞 물릴 수있는 맞춤형 압출 래치 디자인을 갖춘 견고한 고강도 항공기 등급 알루미늄 구조로되어 있습니다. 또한 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리 된 휠 베어링이 장착되어 있으며 중량 대비 최적의 강도를 제공하도록 설계되었습니다.
더 알아보기
- 리프팅 자석 및 흡입 컵 리프터
- 잠금장치
- 풍속계
- 기어링
- 연못 액세서리
- 볼 트랜스퍼 테이블
- 자동차 미니 회로 차단기
- 고무 호스
- 판지 스테이플
- 스테퍼 모터 드라이버
- CANTEX 일정 80 도관
- OSG 오른손 카바이드 Bur, 10도 반전 각도 모양
- DAYTON 입구 가드 w/ 장착 하드웨어
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사산 엔드, EPDM
- BALDOR / DODGE GT 볼 베어링
- WINSMITH D-90 유형 SE 브래킷 키트, J 유형
- ELVEX 안면 보호대용 교체용 바이저
- WESTWARD 역방향 레버
- EATON 자동 대기 발전기
- HOSHIZAKI 모터 어셈블리