항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
배출 높이 (인치) | 19 |
방전 폭 (인치) | 15.375 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 51.25 " |
하우징 길이 | 49 1 / 16 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 15.375 " |
입구 Dia. | 19-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 1736 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 HP | 25 단 40 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 2-3 / 16 " |
타입 | 적은 드라이브 패키지 |
휠 지름 | 33 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 12 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 423 |
선박 높이 (cm) | 154.94 |
선박 길이 (cm) | 142.24 |
선박 폭 (cm) | 127.64 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.