DAYTON 방사형 블레이드 압력 송풍기(드라이브 패키지 포함)
스타일 | 모델 | 하우징 길이 | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 맥스. 송풍기 RPM | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AH59 | 44.437 " | 1696 | 12,543 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 18,666,375 | |
A | 7AH47 | 44.437 " | 1242 | 7492 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 16,369,185 | |
A | 7AH61 | 44.437 " | 1831 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 18,709,302 | |
A | 7AH43 | 44.437 " | 1130 | 6131 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 16,187,902 | |
A | 7AH51 | 44.437 " | 1382 | 9114 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 284T | ₩ 18,426,730 | |
A | 7AH53 | 44.437 " | 1592 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 284T | ₩ 18,223,065 | |
A | 7AH57 | 44.437 " | 1712 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 286T | ₩ 17,753,785 | |
A | 7AH49 | 44.437 " | 1453 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 16,425,237 | |
A | 7AH55 | 44.437 " | 1483 | 10,243 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 286T | ₩ 17,798,480 | |
A | 7AH45 | 44.437 " | 1325 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 16,194,272 | |
A | 7AH67 | 49 1 / 16 " | 1140 | 9834 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 14,122,657 | |
A | 7AH85 | 49 1 / 16 " | 1621 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 326T | ₩ 20,447,490 | |
A | 7AH68 | 49 1 / 16 " | 1140 | 9834 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 256T | ₩ 15,333,675 | |
A | 7AH74 | 49 1 / 16 " | 1315 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 284T | ₩ 16,501,310 | |
A | 7AH79 | 49 1 / 16 " | 1295 | 12,304 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 19,078,867 | |
A | 7AH65 | 49 1 / 16 " | 1180 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 14,096,494 | |
A | 7AH64 | 49 1 / 16 " | 1032 | 8020 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 254T | ₩ 16,002,647 | |
A | 7AH63 | 49 1 / 16 " | 1032 | 8020 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 13,907,092 | |
A | 7AH66 | 49 1 / 16 " | 1180 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 254T | ₩ 16,192,050 | |
A | 7AH81 | 49 1 / 16 " | 1515 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 19,115,057 | |
A | 7AH70 | 49 1 / 16 " | 1254 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 256T | ₩ 15,950,130 | |
A | 7AH83 | 49 1 / 16 " | 1387 | 13,711 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 326T | ₩ 20,523,160 | |
A | 7AH82 | 49 1 / 16 " | 1515 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 324TS | ₩ 19,056,467 | |
A | 7AH78 | 49 1 / 16 " | 1416 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 286T | ₩ 16,500,505 | |
A | 7AH76 | 49 1 / 16 " | 1208 | 10,935 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 286T | ₩ 16,554,492 | |
A | 7AH72 | 49 1 / 16 " | 1167 | 10,272 | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 284T | ₩ 16,689,225 | |
A | 7AH86 | 49 1 / 16 " | 1621 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 326T | ₩ 20,447,490 | |
A | 7AH69 | 49 1 / 16 " | 1254 | - | 15.375 " | 19-1 / 4 " | 1736 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 14,180,494 | |
A | 7AH94 | 54 " | 1103 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 256T | ₩ 22,268,715 | |
A | 7AH91 | 54 " | 981 | 10,915 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 20,584,655 | |
A | 7AH87 | 54 " | 925 | 9641 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 20,271,405 | |
A | 7AJ05 | 54 " | 1319 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 25,911,339 | |
A | 7AJ02 | 54 " | 1270 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 286T | ₩ 22,965,005 | |
A | 7AJ00 | 54 " | 1130 | 14,113 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 286T | ₩ 23,014,757 | |
A | 7AH90 | 54 " | 1009 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 254T | ₩ 22,338,347 | |
A | 7AH93 | 54 " | 1103 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 20,499,080 | |
A | 7AH92 | 54 " | 981 | 10,915 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 256T | ₩ 22,354,290 | |
A | 7AH96 | 54 " | 1012 | 11,597 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 284T | ₩ 23,047,535 | |
A | 7AH88 | 54 " | 925 | 9641 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 254T | ₩ 22,366,960 | |
A | 7AH89 | 54 " | 1009 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 20,242,792 | |
A | 7AJ07 | 54 " | 1278 | 17,135 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 326T | ₩ 27,057,642 | |
A | 7AJ03 | 54 " | 1205 | 15,661 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 324T | ₩ 25,875,114 | |
A | 7AH98 | 54 " | 1137 | - | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 | 284T | ₩ 22,949,360 | |
A | 7AJ09 | 54 " | 1319 | 17,949 | 17 " | 21-1 / 4 " | 1569 | Dripproof 열기 | 326T | ₩ 27,322,120 |
방사형 블레이드 압력 송풍기(드라이브 패키지 포함)
Dayton 방사형 블레이드 압력 송풍기는 소형 배기 시스템에 사용되어 공기 중의 먼지, 그릿 및 기타 오염 물질을 효율적으로 제거합니다. 이 송풍기는 화학 처리, 가스 부스터, 공압 이송, 용광로 송풍기, 가스 배출, 냉각 및 건조 공정과 같은 응용 분야에 이상적입니다. 자체 청소 휠과 볼 베어링이 통합되어 부드럽고 지속적인 작동이 가능하며 견고한 강철 하우징이 있어 효율적인 먼지 제거를 위해 8개의 배출 위치로 회전할 수 있습니다. 또한 속도의 유연성을 제공하는 벨트 구동 설계가 특징이며 우발적인 위험을 방지하기 위해 OSHA 준수 팬 가드가 있습니다. 17~21인치 범위의 방출 높이에서 사용할 수 있는 드라이브 패키지가 있는 광범위한 벨트 구동 송풍기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벨트 샌더
- 교반기
- 패널 고정 클립
- 교체 태그
- 높이 게이지
- 테스크 조명
- 커플링 및 어답터
- 사무실 및 의료용 카트
- 냉동 시험 장비
- 플라스틱
- BROAN NUTONE 상업용 전기 벽 히터
- OSBORN 페인트 브러시 라운드 새시
- ANVIL 아연 도금 가단성 철 감속기
- K S PRECISION METALS 둥근 알루미늄 막대
- Cementex USA 메트릭 플러시 연결 육각 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- VESTIL HPRO 시리즈 표면 장착형 하이 프로파일 기계 가드
- BALDOR / DODGE QD 시리즈, N, V 벨트 시브
- WEG W22 브레이크 모터용 브레이크 디스크
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어
- BROWNING TP110L 시리즈 토크 리미터