DAYTON 7AH61 드라이브 패키지가 포함된 벨트 구동 송풍기 208-230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
송풍기 RPM | 1831 |
CFM @ 11.00 인치 SP | 9624 |
CFM @ 12.00 인치 SP | 9007 |
CFM @ 13.00 인치 SP | 8380 |
dBA @ 5 피트 | 96 |
배출 높이 (인치) | 17 |
방전 폭 (인치) | 13.75 |
완전 부하 암페어 | 109.0-98.8/49.4 |
하우징 마감 | 그레이 베이킹 폴리 에스테르 에폭시 |
하우징 높이 | 46.125 " |
하우징 길이 | 44.437 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 13.75 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 17-1 / 4 " |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 1933 |
맥스. 입구 온도. | 250도 F |
모터 인클로저 | Dripproof 열기 |
모터 프레임 | 324T |
모터 HP | 40 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1775 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1-15 / 16 " |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 29 5 / 8 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 너비 | 10 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 631.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414802015 |
원산지 | US |
모델 | 하우징 길이 | 송풍기 RPM | CFM @ 4.000 인치 SP | 하우징 폭 | 입구 Dia. | 맥스. 송풍기 RPM | 모터 인클로저 | 모터 프레임 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AH43 | 44.437 " | 1130 | 6131 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 16,187,902 | |
7AH45 | 44.437 " | 1325 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 254T | ₩ 16,194,272 | |
7AH47 | 44.437 " | 1242 | 7492 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 16,369,185 | |
7AH49 | 44.437 " | 1453 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 256T | ₩ 16,425,237 | |
7AH51 | 44.437 " | 1382 | 9114 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 284T | ₩ 18,426,730 | |
7AH53 | 44.437 " | 1592 | - | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 284T | ₩ 18,223,065 | |
7AH55 | 44.437 " | 1483 | 10,243 | 13.75 " | 17-1 / 4 " | 1933 | Dripproof 열기 | 286T | ₩ 17,798,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.