항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
CFM @ 1.000 인치 SP | 1141 @ 3500RPM |
CFM @ 10.00 인치 SP | 776 @ 3950RPM |
CFM @ 11.00 인치 SP | 752 @ 4050RPM |
CFM @ 12.00 인치 SP | 688 @ 4100RPM |
CFM @ 2.000 인치 SP | 1103 @ 3550RPM |
CFM @ 3.000 인치 SP | 1066 @ 3600RPM |
CFM @ 4.000 인치 SP | 1030 @ 3650RPM |
CFM @ 5.000 인치 SP | 993 @ 3700RPM |
CFM @ 6.000 인치 SP | 955 @ 3750RPM |
CFM @ 7.000 인치 SP | 915 @ 3800RPM |
CFM @ 8.000 인치 SP | 873 @ 3850RPM |
CFM @ 9.000 인치 SP | 827 @ 3900RPM |
dBA @ 5 피트 | 93 |
배출 높이 (인치) | 5 |
방전 폭 (인치) | 4 |
완전 부하 암페어 | 8.0/4.0 |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
하우징 높이 | 25 " |
하우징 길이 | 18 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 24 " |
Hz | 60 |
입구 Dia. | 7" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 4100 |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 인클로저 | 완전히 동봉 |
모터 프레임 | 145T |
모터 HP | 3 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 3450 |
모터 유형 | 삼상 |
상 | 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 드라이브 패키지 포함 |
UPC | 462153639771 |
전압 | 230/460 |
휠 지름 | 12 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 71.79 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8414599080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.