항목 | 고압 송풍기 |
베어링 유형 | 공 |
배출 높이 (인치) | 5 |
방전 폭 (인치) | 4 |
하우징 마감 | 회색 폴리 에스터 에폭시 |
하우징 높이 | 25 " |
하우징 길이 | 18 " |
주택 자재 | 강철 |
하우징 폭 | 24 " |
입구 Dia. | 7" |
맥스. 주변 온도. | 104 F |
맥스. 송풍기 RPM | 4100 |
맥스. 입구 온도. | 180도 F |
모터 HP | 1 ~ 3 |
회전 | CW |
샤프트 디아. | 1" |
타입 | 적은 드라이브 패키지 |
UPC | 190735321898 |
휠 지름 | 12 1 / 2 " |
휠 재질 | 알류미늄 |
휠 너비 | 3" |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 67.82 |
선박 길이 (cm) | 64.26 |
선박 폭 (cm) | 55.12 |
HS 코드 | 8414596060 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.