DAYTON 송풍기 12 1/2인치
스타일 | 모델 | 모터 프레임 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C130 | - | - | - | 1 ~ 3 | - | - | 적은 드라이브 패키지 | - | ₩ 1,180,235 | |
A | 7D759 | 143T | 887 @ 2800RPM | 836 @ 2850RPM | 1.5 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,497,512 | |
A | 7D760 | 145T | 978 @ 3050RPM | 933 @ 3100RPM | 2 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,327,710 | |
A | 7D765 | 145T | 1141 @ 3500RPM | 1103 @ 3550RPM | 3 | 클래스 B | 3450 | 드라이브 패키지 포함 | 230/460 | ₩ 3,118,954 |
송풍기 12 1/2 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 공압 운반, 건조 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위해 고압 기류 속도를 생성하는 데 이상적입니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 모래 또는 기타 이물질에 노출된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자동 세척 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 송풍기 속도 측면에서 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 3000~4100rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트랙 톱 액세서리
- 냉매 저울
- 도어 스트라이크 플레이트
- 용접 청소 시스템 액세서리
- 젖꼭지 캐디
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 파일
- 건벽/석고용 장비
- 특수 안전 장비
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- APPROVED VENDOR 알루미늄 튜브
- WESTWARD 각도 클램프 90도
- VIBCO 진동기 장착 브래킷
- COOPER B-LINE B335-1 시리즈 XNUMX 홀 조정 가능한 경첩
- COOPER B-LINE 로드 패스너에 케이블
- MARTIN SPROCKET 더블 부시 QD형 롤러 체인 스프로킷 체인수 60
- RAMFAN 송풍기 배출기
- ENERPAC DSX 시리즈 유압 토크 렌치
- VESTIL PDL 시리즈 다목적 오버헤드 드럼 리프터/렌치