WATTS 340 시리즈 자동 리시팅 온도 및 압력 릴리프 밸브
필터
바디 재질 : 브론즈 , 입구 연결: 암나사 , 입구 스레드 유형: NPT , 인레트 유형: 암나사 , 맥스. 임시 직원.: 210도 에프 , 최대. 일의 압박감: 113의 PSI , 콘센트 연결: 암나사 , 출구 유형: 암나사 , 압력 범위: 75 ~ 150 psi , 릴리프 온도: 210도 에프 , 온도 조절 장치 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 340X-8-Z-175210 1 1/2 | - | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 175 년 Psi | 8" | ₩ 5,084,520 | |
B | 340X-8-80210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 80 년 Psi | - | ₩ 5,123,104 | |
B | 340-075/210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 년 Psi | - | ₩ 4,820,984 | |
C | 342X-8-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 년 Psi | - | ₩ 5,123,104 | |
C | 342-100210 2 | - | 2" | 342 | 2" | 100 년 Psi | - | ₩ 4,828,600 | |
B | 340X-8-75210 1 1/2 | - | 1-1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 75 년 Psi | - | ₩ 4,785,452 | |
A | 340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 년 Psi | 8" | ₩ 4,360,636 | |
A | 340-100/210 1 1/2 | 4426000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 년 Psi | 3" | ₩ 4,103,512 | |
A | 340-125/210 1 1/2 | 5403000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125의 PSI | 3" | ₩ 3,833,396 | |
A | 340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125의 PSI | 8" | ₩ 4,073,244 | |
D | 342-125210 2 | 5403000 ㅋ | 2" | 342 | 2" | 125의 PSI | - | ₩ 3,837,707 | |
D | 342X-8-125210 2 | 5403000 ㅋ | 2" | 342 | 2" | 125의 PSI | 8" | ₩ 4,550,812 | |
A | 340-150210 1 1/2 | 6379000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 년 Psi | 3" | ₩ 3,833,396 | |
D | 342X-8-150210 2 | 6379000 ㅋ | 2" | 342 | 2" | 150 년 Psi | 8" | ₩ 4,438,476 | |
A | 340X-8-150210 1 1/2 | 6379000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 년 Psi | 8" | ₩ 4,073,244 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충격 소켓
- 키홈 브로치 부싱
- 저장 건물 액세서리
- 특수 도구
- 플라스틱 체인 장벽 액세서리
- 세련
- 폭기
- 카펫 도구 키트
- 감속기
- O- 링 및 O- 링 키트
- LEGRIS 수 엘보우, 90도, 니켈 도금 황동, 튜브 x BSPP
- CADDY INDUSTRIAL SALES 로드 커플 링
- APPROVED VENDOR 316 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브, FNPT x MNPT
- BRADY 링크 경고 체인
- TURNSTILE 기계식 게이트, 잠금 가능, 크롬
- ACROVYN 코너 가드 미션 화이트
- ELMO RIETSCHLE 배기 필터 키트
- ERICO 접지 클램프
- LIFTOMATIC 지게차 탑재 드럼 덤퍼