세련
에 의해 필터
필터
브랜드
제품 카테고리
모든 제품
유연한 실린더 혼, 11mm 보어 직경, 실리콘 카바이드, 240방, 8인치 전체 길이
유연한 실린더 혼, 15/16인치 보어 직경, 실리콘 카바이드, 120방, 3인치 혼 길이
유연한 실린더 호닝, 2 3/8인치 보어 직경, 실리콘 카바이드, 240 입자, 3인치 호닝 길이
유연한 실린더 호닝, 2 5/8인치 보어 직경, 실리콘 카바이드, 240 입자, 3인치 호닝 길이
유연한 실린더 혼, 20mm 보어 직경, 실리콘 카바이드, 240방, 8인치 전체 길이
유연한 실린더 혼, 3인치 보어 직경, 실리콘 카바이드, 320방, 8인치 전체 길이
유연한 실린더 혼, 3/4인치 보어 직경, 다이아몬드, 170방, 8인치 전체 길이
세련
광택 액세서리는 마찰과 연마재를 통해 재료에 매끄럽고 반짝이는 표면을 만드는 데 이상적입니다. 금속, 나무 또는 돌과 같은 다양한 물체의 모양과 질감을 향상시킵니다. 연마재를 고정하는 회전 헤드 또는 디스크가 장착되어 있습니다. 이러한 도구는 산업 환경에서 사용되는 핸드헬드 또는 더 큰 바닥 장착형 기계일 수 있습니다. 그들은 기계를 연마하도록 설계된 연마 벨트인 연마 벨트로 구성됩니다. 이 폴리싱 벨트는 천이나 합성 섬유와 같은 재료로 만들어지며 다양한 입자 크기로 제공되어 폴리싱되는 표면에 다양한 수준의 매끄러움과 광택을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 배기 팬
- 경보기
- 프로그래밍 가능 로직 컨트롤러 (PLC)
- 펜싱 및 펜싱 하드웨어
- 에어 쇠톱
- 벤치 삼중 출력 DC 전원 공급 장치
- 유틸리티 폐기물 용기
- 가장자리 및 중앙 파인더
- 연기 추출기 액세서리
- APPROVED VENDOR 크랭크 케이스 히터
- SPEEDAIRE 복동 로드리스 에어 실린더, 탭 엔드 캡 마운트, 2" 보어 직경
- HOFFMAN 모듈식 삼각형 지지 브래킷 키트
- BANJO FITTINGS 부싱
- MARTIN SPROCKET 가공 드럼 풀리, MXT25 부시형, 지체형
- MORSE CUTTING TOOLS 스파이럴 포인트 탭, 2088C 시리즈
- CONDOR 범용 장갑, 검은색, 부드러운 니트릴
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 5000lbs.
- MAMAC 트랜스 듀서
- TRANE 액추에이터