그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 온도 및 압력 릴리프 밸브 |
본체 재질 | 브론즈 |
방전 용량 | 6379000 ㅋ |
인 레트 연결 | 암나사 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 나사 유형 | NPT |
입구 유형 | 암나사 |
리드 | 선물 |
최대 온도 | 210도 에프 |
최대 일의 압박감 | 113의 PSI |
Mfr. 시리즈 | 340 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1-1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
압력 범위 | 75 ~ 150 psi |
릴리프 압력 | 150 년 Psi |
릴리프 온도 | 210도 에프 |
온도 조절기 재료 | 스테인리스 강 |
온도 조절기 프로브 길이 | 8" |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
모델 | 방전 용량 | 인 레트 크기 | Mfr. 시리즈 | 출구 크기 | 릴리프 압력 | 온도 조절기 프로브 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342-125210 2 | 5403000 ㅋ | 2" | 342 | 2" | 125의 PSI | - | ₩ 3,837,708 | |
340-125/210 1 1/2 | 5403000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125의 PSI | 3" | ₩ 3,833,396 | |
340X-8-100210 1 1/2 | 4426000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 년 Psi | 8" | ₩ 4,360,636 | |
342X-8-150210 2 | 6379000 ㅋ | 2" | 342 | 2" | 150 년 Psi | 8" | ₩ 4,438,476 | |
340X-8-125210 1 1/2 | 5403000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 125의 PSI | 8" | ₩ 4,073,244 | |
340-100/210 1 1/2 | 4426000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 100 년 Psi | 3" | ₩ 4,103,512 | |
340-150210 1 1/2 | 6379000 ㅋ | 1 1 / 2 " | 340 | 1-1 / 2 " | 150 년 Psi | 3" | ₩ 3,833,396 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.