항목 | 범용 모터 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 효율적인 에너지 |
Frame | 215TC |
프레임 재질 | 알류미늄 |
완전 부하 암페어 | 15-14/7 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | NEMA 프리미엄 등급 |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | F |
길이 덜 샤프트 | 16.75 " |
맥스. 주변 온도. | 40도 C |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 수평 또는 수직 샤프트 아래 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
명판 RPM | 1200 |
공칭 효율성 | 90.2% |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 20 2 / 8 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 그룹 | 1101-1200 |
RPM 범위 | 1101-1200 |
서비스 요인 | 1.25 |
샤프트 디아. | 1.375 " |
축 길이 | 3.375 " |
전압 | 208-230/460 |
품질 보증 | 2 년 |
선박 중량 (kg) | 60.75 |
선박 높이 (cm) | 36.83 |
선박 길이 (cm) | 58.42 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | MX |
모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U5P1D | 3001-3600 | 184T | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | Base | ₩ 1,770,650 | |
U5P2D | 1701-1800 | 184T | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | Base | ₩ 1,510,267 | |
U5P3D | 1101-1200 | 215T | 15-14/7 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 16.75 " | Base | ₩ 2,704,100 | |
U5P1DC | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,926,155 | |
U5P1DK | 3001-3600 | 184TCH | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,900,832 | |
U5P2DK | 1701-1800 | 184TCH | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,737,645 | |
U5P2DC | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,595,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.