USEM 모터, 3 상, 5hp
필터
문장: 공 , 의무: 끊임없는 , 효율성 그룹: 효율적인 에너지 , 프레임 재질: 알류미늄 , 친환경 인증 또는 기타 표창: NEMA 프리미엄 등급 , HP: 5 ,Hz: 50/60 , 절연 등급: F , 맥스. 주변 온도.: 40도 C , 모터 응용: 일반 응용 , 모터 디자인: 3 위상 , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 모터 장착 위치: 수평 또는 수직 샤프트 아래 , 모터 샤프트 설계: 건이 있는 , 모터 열 보호: 없음 , 속도 수: 1 , 단계: 3 , 회전: CW / CCW , 서비스 요소: 1.25 , 전압: 208-230/460 , 보증: 2 년
스타일 | 모델 | RPM 그룹 | Frame | 완전 부하 암페어 | RPM 범위 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | U5P3DC | 1101-1200 | 215TC | 15-14/7 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 16.75 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 2,531,060 | |
B | U5P3D | 1101-1200 | 215T | 15-14/7 | 1101-1200 | 1.375 " | 3.375 " | 16.75 " | Base | ₩ 2,510,305 | |
A | U5P2DC | 1701-1800 | 184TC | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,392,492 | |
C | U5E2DKR | 1701-1800 | 184TCH | 14.0-12.7/6.3 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 페이스메이크업 | ₩ 1,246,631 | |
B | U5P2D | 1701-1800 | 184T | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | Base | ₩ 1,363,932 | |
A | U5P2DK | 1701-1800 | 184TCH | 13.6-12.3/6.2 | 1701-1800 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,528,239 | |
B | U5P1D | 3001-3600 | 184T | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | Base | ₩ 1,574,142 | |
A | U5P1DK | 3001-3600 | 184TCH | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,670,270 | |
A | U5P1DC | 3001-3600 | 184TC | 13.4-12.2/6.1 | 3001-3600 | 1.125 " | 2.75 " | 14.125 " | 얼굴 /베이스 | ₩ 1,712,777 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 행 및 스택 상자
- 패널 미터 션트
- 의자 핸드 트럭
- 고정식 가스 검지기
- 포스트 탑 액세서리
- 세련
- 용기 및 용기
- 공기처리
- 유압 씰
- 용접 화학
- SK PROFESSIONAL TOOLS 드라이버
- ARO 압력계
- APPROVED VENDOR 폼 롤
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 수동 모터 스타터용 스위치 인클로저
- EAZYPOWER 진동 유연한 스크레이퍼
- KINGSTON VALVES 128A 시리즈, 비 코드 POP 안전 밸브
- THOMAS & BETTS 접지봉
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 8-32 Unc Lh
- DINEX 트레이 디스펜서
- WEG ODP C 페이스, 풋리스, XNUMX상 범용 모터