의자 핸드 트럭
스태킹 체어 트럭
Dayton 스태킹 체어 트럭은 파일 캐비넷, 의자 및 기타 가구를 이동하도록 설계되었습니다. 가구를 자주 설치하고 철거하는 공간에 이상적입니다. 이 장치에는 고무/공압 바퀴가 있어 최대 240lb의 하중을 처리하면서 쉽게 이동할 수 있습니다.
Dayton 스태킹 체어 트럭은 파일 캐비넷, 의자 및 기타 가구를 이동하도록 설계되었습니다. 가구를 자주 설치하고 철거하는 공간에 이상적입니다. 이 장치에는 고무/공압 바퀴가 있어 최대 240lb의 하중을 처리하면서 쉽게 이동할 수 있습니다.
접이식 의자 트럭 27-3 / 4 x 43 x 22-1 / 2
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
30F012 | AC4LWY | ₩ 387,275 |
스태킹 의자 트럭 500lb 44-1 / 2x22x18
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
770 | AA6LVW | ₩ 829,150 |
스태킹 의자 트럭 플랫 프리 휠
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C120-10FF | AA8HDQ | - | RFQ |
의자 핸드 트럭
Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 체어 핸드 트럭을 제공합니다. 데이튼 (Dayton), 레이몬드 제품 및 페어 뱅크스 사무실, 강당, 교회, 연회장, 창고 및 소매 쇼룸에서 의자 및 기타 무거운 가구를 이동하는 데 이상적입니다. 이 카트는 운송 중 무거운 하중의 균형을 잡고 안정화하기 위해 후면에 장착된 공압식/플랫 프리 휠이 특징입니다. 일부 모델에는 모든 크기의 레그 체어를 수용할 수 있도록 확장된 전면 익스텐션이 제공됩니다. 그들은 의자 돌리가 표준 출입구를 통과할 수 있도록 오목한 바퀴와 무거운 하중 지지를 위한 관형 강철 프레임을 특징으로 합니다. 180, 240, 500 및 600lb 적재 용량으로 제공되는 다양한 체어 핸드 트럭 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 유출방지용품
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 난연성 및 아크 플래시 의류
- 원심펌프
- 구리
- 패키지 터미널 에어컨 PTAC
- 팔레트 변조 방지 키트 및 도구
- 다이얼 토크 렌치
- 대패 액세서리
- 창 팬
- REES 위험한 위치 제어 스위치
- CH HANSON 스테인레스 스틸 숫자 및 문자 핸드 스탬프 세트, 반전
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 5/16-18 Unef
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 수직 볼 밸브, BSP 나사산, EPDM
- SPEARS VALVES PVC LE 스케줄 80 피팅 2000 유니온, FKM
- MAGLINER 래치 후크
- ECHO 트리머 헤드
- MANITOWOC 판지
- SEYMOUR MIDWEST 국자 삽
- VICTORY 도어 개스킷