DAYTON 셔터 마운트 배기 팬
Dayton 셔터 장착 배기 팬은 공기 순환을 개선하고 학교, 저장 시설, 공장 및 조명 제조 및 조립 구역에서 오염 물질을 제거합니다. 이 팬은 효율적인 작동을 보장하는 조정 가능한 셔터를 통해 공기 품질을 유지하고 온도 및 습도 수준을 제어하는 데 도움이 됩니다....에.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 깊이 | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 모터 RPM | 블레이드 수 | 속도의 수 | 폭 | CFM @ 0.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 484X36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 182,350 | RFQ
|
B | 484X42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 536,060 | RFQ
|
B | 484X48 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,033,847 | RFQ
|
C | 484X38 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 221,987 | RFQ
|
D | 484X39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 317,747 | RFQ
|
B | 484X46 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 587,632 | RFQ
|
B | 484X43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 539,787 | RFQ
|
E | 484X49 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 744,922 | RFQ
|
B | 484X44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 559,965 | RFQ
|
B | 484X41 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 510,212 | RFQ
|
F | 484X37 | 8" | 10 " | 알류미늄 | 1550 RPM | 5 | 변하기 쉬운 | 13-1 / 8 " | 600 CFM | ₩ 202,720 | RFQ
|
G | 484X47 | 15 " | 24 " | 알류미늄 | 1075 RPM | 3 | 1 | 27-1 / 8 " | 4600 CFM | ₩ 649,197 | RFQ
|
H | 484X50 | 17 " | 36 " | 아연 도금 강판 | 825 RPM | 3 | 1 | 39-1 / 8 " | 8225 CFM | ₩ 976,622 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 셔터 마운트 배기 팬은 전기 모터로 구동되는 팬 블레이드를 회전시켜 건물 내부에 흡입력을 생성하여 작동합니다. 셔터 어셈블리는 외벽에 설치된 팬의 배기측에 배치됩니다.
- 스위치를 켜면 모터가 팬의 블레이드를 회전시키기 시작하고 열린 셔터를 통해 공기를 흡입하여 열린 문 밖으로 밀어냅니다. 이러한 환기 과정을 통해 실내 공기의 질이 향상되어 건물의 오래된 공기, 습기, 냄새 및 오염 물질을 제거하는 데 도움이 됩니다.
- 팬이 꺼지면 셔터가 자동으로 닫혀 역기류와 외부 요소의 유입을 방지합니다. 셔터 마운트 배기 팬은 스위치나 제어판을 사용하여 수동으로 또는 원격으로 작동을 관리할 수 있습니다.
특징
- 이 Dayton 셔터 마운트 배기 팬에는 구조적 견고성과 내식성을 위해 알루미늄/강철로 제작된 블레이드가 있습니다.
- 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링과 안전성을 높이기 위해 클래스 B 절연, 완전 밀폐형 공기 덮개가 특징입니다.
- 이 Dayton 셔터 장착 배기 팬은 수직 장착이 가능하여 설치가 쉽습니다.
- 최대 1550rpm의 속도를 제공하고 최대 104°F의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 이 팬은 1/2, 1/3 및 1/25hp 변형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- UL
- cUL
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주하는 질문
Dayton 셔터 마운트 배기 팬의 전압 정격은 얼마입니까?
정격 전압은 115Hz에서 60VAC입니다.
이 셔터 마운트 배기 팬의 최대 공기 유량은 얼마입니까?
최대 8860cfm의 공기 유량을 제공합니다.
셔터 마운트 배기 팬을 어떻게 유지 관리합니까?
정기적인 유지 관리에는 팬 블레이드와 셔터를 청소하여 먼지와 이물질을 제거하는 작업이 포함됩니다. 필요에 따라 모터나 벨트 등 낡은 부품을 점검하고 교체하는 것도 중요합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 전기 장갑 액세서리
- 밀폐 공간 호이스트 마운트
- 관축 팬 블레이드
- 의료 카트 액세서리
- 냉각 조끼 삽입물
- 체인 및 체인 액세서리
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 전기 도구
- 실험실 보관 및 운송
- 플로트 밸브 및 액세서리
- WOODHEAD 130186 시리즈 휠 어셈블리
- COOPER B-LINE 불평등 플랜지 장비 랙
- APOLLO VALVES 75-140 시리즈 잠금 청동 볼 밸브
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 이중 봉쇄 폐쇄 피팅
- MARTIN SPROCKET 헬리코이드 날개, 직경 16인치
- ROBERTSHAW 튜브
- DAYTON 연료 게이지
- EREM 족집게
- GORILLA MILL 테이퍼 길이 드릴 비트
- BOLLE SAFETY 실륨 안전 안경