DAYTON 484X50 셔터 장착 배기 팬, 1/2 HP, 36인치 블레이드 직경, 115VAC, 825RPM 모터
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 셔터 마운트 배기 팬 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 36 " |
블레이드 소재 | 아연 도금 강판 |
CFM @ 0.000 인치 SP | 8225 CFM |
CFM @ 0.125 인치 SP | 6485 CFM |
CFM @ 0.250 인치 SP | 2625 CFM |
프레임 마감 | 알류미늄 |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60Hz |
완전 부하 암페어 | 6A |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 39-1 / 8 " |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
최대 깊이 | 17 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 절연 | 클래스 B |
모터 RPM | 825 RPM |
모터 유형 | PSC |
블레이드 수 | 3 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
스퀘어 오프닝 필요 | 37 " |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115 VAC |
폭 | 39-1 / 8 " |
와이어 가드 마감 | 분말 코팅 |
프로덕트 | 모델 | 최대 깊이 | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 모터 RPM | 블레이드 수 | 속도의 수 | 폭 | CFM @ 0.000 인치 SP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
484X37 | 8" | 10 " | 알류미늄 | 1550 RPM | 5 | 변하기 쉬운 | 13-1 / 8 " | 600 CFM | ₩ 202,720 | RFQ
| |
484X47 | 15 " | 24 " | 알류미늄 | 1075 RPM | 3 | 1 | 27-1 / 8 " | 4600 CFM | ₩ 649,197 | RFQ
| |
484X39 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 317,747 | RFQ
| |
484X42 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 536,060 | RFQ
| |
484X44 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 559,965 | RFQ
| |
484X36 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 182,350 | RFQ
| |
484X43 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 539,787 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.