벅 부스트 변압기
벅 부스트 변압기, 16 / 32VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기, 12 / 24VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기, 24 / 48VAC 출력 전압
벅 부스트 변압기
벅-부스트 변압기는 전류 공급 변동으로 인한 손상을 방지하기 위해 교류 장비에 적용되는 전압을 조정하도록 설계되었습니다. 이 장치는 에어컨, 인덕션 모터, 조명 및 난방 시스템에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 Square D를 제공하고 애크미 일렉트릭 혹독한 산업 조건에 대한 저항과 실내 및 실외 환경 모두에서 설치가 용이 한 내구성 NEMA 3R 등급 인클로저 및 벽면 장착 설계를 특징으로하는 벅 부스트 컨버터. CSA 인증 변압기 광장 D 과열 최소화로 높은 전도성을 제공하는 구리 권선과 연마 성 유체에 대한 완벽한 보호를 보장하기위한 분말 코팅 마감이 특징입니다. 12/24, 16/32 및 24/48 VAC 출력 전압 변형으로 제공되는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 유압시스템 구성품
- 측정 및 레이아웃 도구
- 도구 보관
- 합금강
- 펠트
- 벤치 형 디지털 멀티 미터
- 전원 장치 액세서리
- 5S 레드 태그 스테이션
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- 제어 제품 액세서리
- KIPP 5 / 16-18 나사 크기 미니 윙 노브
- NATIONAL GUARD 헤비 듀티 자동 도어 바닥
- SQUARE D 서지 보호 장치
- DAYTON 드럼 스태커
- RUBBERFAB 위생 개스킷 4 인치 트라이 클램프
- TRIM LOK INC 109 시리즈, 고무 씰 D 섹션
- DIXON 캠 및 그루브 45도 엘보
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 쌓을 수 있는 선반 빈 강철 선반 시스템
- COOPER B-LINE 격리 지진 앵커 키트
- ALL MATERIAL HANDLING 도보 E 개 시리즈 와이어 로프 그립 호이스트