DAYTON 방사형 블레이드 송풍기 13 1/2인치
스타일 | 모델 | 모터 프레임 | CFM @ 1.000 인치 SP | CFM @ 2.000 인치 SP | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4C131 | - | - | - | 1 ~ 5 | - | - | 적은 드라이브 패키지 | - | ₩ 1,338,347 | |
A | 7D767 | 143T | 1191 @ 2200RPM | 1092 @ 2250RPM | 1.5 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,644,075 | |
A | 7D770 | 145T | - | - | 3 | 클래스 B | 3450 | 드라이브 패키지 포함 | 230/460 | ₩ 3,177,562 | |
A | 7D768 | 145T | 1321 @ 2400RPM | 1236 @ 2450RPM | 2 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 2,523,885 | |
A | 7D769 | 145T | 1544 @ 2750RPM | 1477 @ 2800RPM | 3 | 클래스 B | 3450 | 드라이브 패키지 포함 | 230/460 | ₩ 3,130,487 | |
A | 7D771 | 182T | 1857 @ 3250RPM | 1774 @ 3250RPM | 5 | 종류 F | 3495 | 드라이브 패키지 포함 | 208-230/460 | ₩ 3,155,670 |
레이디 얼 블레이드 블로어 13 1/2 인치
Dayton 벨트 구동 방사형 블레이드 송풍기는 화학 처리, 공압 이송 및 공조 응용 분야에서 배출구를 통해 따뜻하거나 차가운 공기를 밀어내기 위한 고압 공기 흐름 속도를 생성하는 데 사용됩니다. 이 송풍기에는 회색 폴리에스터 에폭시 마감 처리된 강철 하우징과 먼지, 그릿 또는 기타 이물질이 포함된 환경에서 작업을 처리하기 위한 자체 청소 방사형 블레이드가 있는 알루미늄 휠이 있습니다. 송풍기는 모터가 휠의 움직이는 부분과 직접 접촉하지 않기 때문에 회전 속도 측면에서 높은 유연성을 제공합니다. 일부 모델은 특정 용도에 따라 송풍기를 맞춤화하기 위한 드라이브 패키지 없이 제공됩니다. 2500~3800rpm 범위의 송풍기 속도로 사용할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기타 후크
- 유리 섬유 격자
- 카펫 타일
- 디퓨저
- 스테퍼 모터 드라이버
- 비닐
- 연장 코드 및 콘센트 스트립
- 교통안전
- 휴대용 쿨러 및 음료
- 플로트 밸브 및 액세서리
- SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, 예비 DC 전원 공급 장치
- PARKER 플레어 캡
- JONARD 삽입 도구
- IGUS 로드 엔드 5 / 16-24 인치
- SAW TRAX 1000 시리즈 수직 패널 쏘
- GORLITZ 그리스 블레이드
- NEW AGE 폴리 박스 스토리지 랙
- ULTRA-DEX USA PULLBACK 클램프 보링 바
- MASTER APPLIANCE 마이크로토치
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 3HCB, 탄성 커플링