SOLA/HEVI-DUTY 24VDC, 예비 DC 전원 공급 장치
필터
케이스 재질 : 금속 ,Hz: 47 ~ 63 , 입력 전압: 380에서 480 VAC로 , 장착: DIN 레일 , 작동 온도. 범위: -25도 ~ 60도 C , 출력 전압: 24 VDC , 스타일: 스위칭
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDN10-24-480C | 4.36 " | 4.85 " | 240W | 2.36 " | ₩ 1,205,995 | |
B | SDN40-24-480C | 7.09 " | 5.51 " | 960W | 11.1 " | ₩ 2,565,762 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤트 캡
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 플러그 밸브
- 지게차 제한 기 퓨즈
- 리프트 테이블 액세서리
- 용접헬멧/용접보호구
- 브러시 롤러 및 트레이
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 사다리/플랫폼/비계
- 피팅
- DAYTON 코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 125psi
- BURNDY 기계적 접지 및 본딩 커넥터, 구리 합금
- OIL-DRI 흡수성 롤
- BANJO FITTINGS 볼 밸브, 하부 하중
- MAIN FILTER INC. 스핀온 필터, 셀룰로오스
- WATTS 957ZRPDA 시리즈 감압 검출기 어셈블리
- INNOVATIVE COMPONENTS 소프트 터치 볼 손잡이
- ANSELL 70-215 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- BALDOR / DODGE GTAH, XNUMX볼트 플랜지 GRIP TIGHT 어댑터 볼 베어링
- BROWNING 41번 체인용 스틸 싱글 B형 최소 내경 스프로킷