그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 중복 DC 전원 공급 장치 |
케이스 재질 | 금속 |
깊이 | 7.09 " |
높이 | 5.51 " |
대기 시간 | 20msec 초과 |
Hz | 47 ~ 63 |
입력 전압 | 380에서 480 VAC로 |
설치 | DIN 레일 |
작동 온도 범위 | -25도 ~ 60도 C |
출력 암페어 | 40 |
출력 노이즈 | 100mV 미만 |
Output Voltage | 24 VDC |
피크 암페어 | 45 |
전력 정격 | 960W |
상태 표시 | 녹색 / 노란색 / 빨간색 LED |
스타일 | 스위칭 |
폭 | 11.1 " |
선박 중량 (kg) | 2.68 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8504409540 |
원산지 | PH |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN10-24-480C | 4.36 " | 4.85 " | 240W | 2.36 " | ₩ 1,073,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.