DC 전원 공급 장치
DM 시리즈 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
DM 시리즈 XNUMX상 DIN 레일 전원 공급 장치
DM 시리즈 DIN 레일 전원 공급 장치, 플라스틱
DM 시리즈 슬림라인 단상 DIN 레일 전원 공급 장치
DC 전원 공급 장치
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 6EP13215BA00 | ₩278,057 | |
B | 6EP13321LD00 | ₩213,902 | |
C | 6EP13221LD00 | ₩306,057 | |
D | 6EP1457-3BA00 | ₩3,004,207 | |
E | 6EP13341LB00 | ₩533,400 | |
F | 6EP13337CA00 | ₩1,710,764 | |
G | 6EP13225BA10 | ₩421,907 | |
H | 6EP13211LD00 | ₩187,145 | |
I | 6EP13311LD00 | ₩186,357 | |
J | 6EP1332-5BA00 | ₩292,320 | |
K | 6EP13343BA10 | ₩1,152,812 | |
L | 6EP1331-5BA00 | ₩169,732 | |
M | 6EP13333BA10 | ₩770,262 | |
N | 6EP13321LB00 | ₩257,775 | |
O | 6EP1336-3BA10 | ₩1,597,855 | |
P | 6EP1337-3BA00 | ₩2,570,610 | |
Q | 6EP13331LB00 | ₩364,892 | |
R | 6EP13347CA00 | ₩2,287,950 | |
S | 6EP1332-5BA10 | ₩415,327 | |
T | 6EP1331-5BA10 | ₩235,900 | |
U | 6EP13341LD00 | ₩440,895 |
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | ML100.100 | ₩460,984 | |
B | QT40.241 | ₩1,820,857 | |
C | ML15.051 | ₩189,682 | |
D | CS3.241 | ₩409,640 | |
E | ML15.241 | ₩165,952 | |
F | ML60.121 | ₩345,695 | |
G | ML100.102 | ₩598,412 | |
H | CPS20.241 | ₩1,117,882 | |
I | CS10.241 | ₩718,025 | |
J | ML30.106 | ₩357,787 | |
K | ML60.241 | ₩279,002 | |
L | ML15.121 | ₩192,762 | |
M | ML30.102 | ₩357,245 | |
N | ML95.100 | ₩555,327 | |
O | QT20.241 | ₩1,443,592 | |
P | CT10.241 | ₩909,807 | |
Q | QS10.121 | ₩1,086,785 | |
R | CS5.241 | ₩541,397 | |
S | ML30.101 | ₩339,150 | |
T | ML50.105 | ₩380,152 | |
U | ML30.241 | ₩237,772 | |
V | CS10.481 | ₩888,317 |
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | ABLP1A24045 | ₩242,987 | ||
B | ABLS1A24031 | ₩352,327 |
12VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-12-034T | ₩351,627 | |||||||||
B | SLS-12-068T | ₩517,300 | |||||||||
C | SLS12051T | ₩545,177 | |||||||||
D | SCP30S12DN | ₩538,510 | |||||||||
E | SDN9-12-100P | ₩827,347 | |||||||||
F | SCP30S12B-DN | ₩559,492 | |||||||||
G | SDN16-12-100P | ₩983,189 |
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 6EP33327SB000AX0 | ₩279,895 | ||
B | 6EP33367SB003AX0 | ₩1,214,815 | ||
C | 6EP34368SB000AY0 | ₩1,391,670 | ||
D | 6EP33348SB000AY0 | ₩955,062 | ||
E | 6EP33338SB000AY0 | ₩700,105 | ||
F | 6EP33237SB000AX0 | ₩719,862 | ||
G | 6EP13361LB00 | ₩1,050,665 | ||
C | 6EP15363AA00 | ₩1,927,817 | ||
H | 6EP33317SB000AX0 | ₩226,117 | ||
I | 6EP33247SB003AX0 | ₩1,049,807 | ||
J | 6EP33347SB003AX0 | ₩862,172 | ||
K | 6EP33337SB000AX0 | ₩560,612 | ||
L | 6EP13343BA108AB0 | ₩1,278,392 | ||
C | 6EP33378SB000AY0 | ₩1,997,625 | ||
M | 6EP33337LB000AX0 | ₩614,915 | ||
N | 6EP33217SB000AX0 | ₩312,865 | ||
O | 6EP34468SB000AY0 | ₩1,538,285 | ||
P | 6EP34378SB000AY0 | ₩1,920,100 |
DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | SVL4-12-100 | ₩161,140 | |
B | SVL2-24-100 | ₩146,562 | |
C | SVL3-5-100 | ₩105,437 | |
D | SVL1-24-100 | ₩111,264 | |
E | SVL6-5-100 | ₩103,914 | |
F | SVL5-24-480 | ₩249,795 | |
G | SVL10-24-480 | ₩384,142 | |
H | SVL5-24-100 | ₩172,340 | |
I | SVL10-24-100 | ₩261,135 | |
J | SVL20-24-100 | ₩411,582 | |
K | SVL4-24-100 | ₩124,512 | |
L | SVL2-48-100 | ₩122,937 | |
M | SVL20-24-480 | ₩561,977 | |
N | SVL40-24-480 | ₩876,032 |
5VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G01505 | ₩117,250 | |||
B | S8VK-G03005 | ₩153,387 |
24VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 깊이 | 높이 | 작동 온도 범위 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G24024 | ₩491,155 | |||||||
B | S8VK-G48024 | ₩578,550 | |||||||
C | S8VK-G06024 | ₩209,300 | |||||||
C | S8VK-G12024 | ₩250,670 | |||||||
D | S8VS-09024A | ₩454,352 | |||||||
E | S8VS-06024A | ₩362,634 | |||||||
F | S8VS-24024A | ₩930,755 | |||||||
A | S8VS-48024A | ₩1,586,917 | |||||||
G | S8VS-12024A | ₩534,555 | |||||||
H | S8VS-18024A | ₩740,302 | |||||||
I | S8VK-G01524 | ₩124,005 | |||||||
J | S8VK-G03024 | ₩170,257 |
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G24048 | ₩450,922 | |||
A | S8VK-G48048 | ₩592,515 |
12VDC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S8VK-G01512 | ₩115,762 | ||||
B | S8VK-G03012 | ₩160,107 | ||||
C | S8VK-G06012 | ₩193,917 |
15VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 전력 정격 | 깊이 | 높이 | 스타일 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCD30D15DN | ₩714,997 | |||||||||
B | SCP30S15B-DN | ₩502,075 | |||||||||
C | SCP30D15B-DN | ₩633,010 | |||||||||
D | SCP30S15DN | ₩489,125 | |||||||||
E | SCD30S15DN | ₩708,627 | |||||||||
F | SCP30D15DN | ₩622,510 | |||||||||
G | SLD-15-3030-15T | ₩565,145 | |||||||||
H | SLS15045T | ₩562,030 | |||||||||
I | SLS15060T | ₩535,972 |
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 설치 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SCP30D524DN | ₩623,962 | |||||
A | SCP30D524BDN | ₩570,797 |
24 ~ 28VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | Hz | 입력 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDP4-24-100LT | ₩669,777 | |||||
B | SDP4-24-100RT | ₩486,867 | |||||
C | SDP06-24-100T | ₩192,202 | |||||
D | SDP1-24-100T | ₩378,665 | |||||
D | SDP2-24-100T | ₩516,302 |
5VDC, +/- 12 ~ 15VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLT122040412T | ₩413,192 | |||||
B | SLT123101012T | ₩563,920 | |||||
C | SLT126181812T | ₩734,737 |
24VDC, DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 스타일 | 깊이 | 높이 | 폭 | Hz | 입력 전압 | 설치 | 작동 온도 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SLS-24-036T | ₩448,315 | |||||||||
B | SLS-24-012T | ₩263,217 | |||||||||
C | SLS-24-072T | ₩735,367 | |||||||||
C | SLS-24-120T | ₩865,900 | |||||||||
B | SLS-24-024T | ₩319,690 | |||||||||
C | SLS-24-048T | ₩670,915 | |||||||||
D | SCP30S24DN | ₩556,832 | |||||||||
E | SDN2.5-24-100P | ₩660,520 | |||||||||
F | SDN5-24-100P | ₩882,980 | |||||||||
G | SDN5-24-100C | ₩731,622 | |||||||||
H | SDN20-24-100C | ₩1,754,357 | |||||||||
F | SDN4-24-100LP | ₩950,985 | |||||||||
I | SDN10-24-100P | ₩1,381,747 | |||||||||
J | SDN10-24-100C | ₩1,031,712 | |||||||||
K | SCP30S24B-DN | ₩534,992 |
24VDC, 예비 DC 전원 공급 장치
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 전력 정격 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SDN10-24-480C | ₩1,205,995 | |||||
B | SDN40-24-480C | ₩2,565,762 |
DC 전원 공급 장치
DC 전원 공급 장치는 출력 DC 전압을 생성하여 하나 또는 여러 부하에 전달합니다. 전원 공급 장치에는 위상 변환기, 인버트, 플러그인 코드 등이 사용됩니다. 각 장비에는 고유 한 전원이 필요하기 때문입니다. Raptor Supplies ASG와 같은 브랜드의 다양한 DC 전원 공급 장치를 제공합니다. 데이튼 (Dayton), GPI, 옴론, 슈나이더 일렉트릭, Sola/Hevi-Duty 및 Zurn. 옴론 S8VK 전원 공급 장치는 혹독한 산업 환경을 처리하고 화씨 -40 ~ 158 도의 온도 범위에서 안정적인 작동을 보장하는 견고한 설계가 특징입니다. 이 소형 전원 공급 장치는 간편한 설치를 위해 진동 방지 DIN 레일 장착 클립과 함께 제공됩니다. Sola / Hevi-Duty 전원 공급 장치에는 전원 공급 장치가 폴드 백 또는 종료 될 위험없이 산업 부하를 시작할 수있는 PowerBoost 과부하 회로가 있습니다. 이 SDP 시리즈 전원 공급 장치는 지속적인 단락 보호를 위해 RoHS를 준수합니다. 이러한 DC 전원 공급 장치는 최대 480W의 전력 등급으로 제공됩니다.
더 알아보기
- 비닐
- 제품식별표
- 엔진 구동 펌프
- 특수연마재
- 매장 가능한 가스
- 랙 액세서리
- 선삭 인서트
- 동기식 구동 기어 벨트
- 역류 방지 테스트 키트
- 오일 교환 시스템
- WESTWARD 충격 유니버설 조인트
- BRADY 눈 세척 / 샤워 검사 태그, 서명하기 전에이 장치를주의 깊게 검사 검사 기록 날짜
- 3M 방화 실란트
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- RON-VIK 라인 스트레이너
- DIXON 파이프 니플 닫기
- WORLDWIDE ELECTRIC 궁극의 샤프트 마운트 리듀서
- RETRACTA-BELT 월마운트 플레이트
- ELECTRIDUCT 케이블 경사로에 누워
- STANLEY 도구 상자