SOLA/HEVI-DUTY

이러한 Sola/HD 제품은 공장 자동화, 프로세스 제어, 빌딩 자동화 및 서비스 자동화 애플리케이션에 이상적입니다. 브랜드의 서지 억 제기 UL 인증을 받았으며 콤팩트하고 좁은 디자인, 50000암페어의 서지 보호, 특허 받은 열 융착 및 쉽게 액세스할 수 있는 단자 나사가 특징입니다. DC-DC 컨버터 랩톱 및 휴대폰과 같은 휴대용 전자 장치에 일반적으로 사용됩니다.

상세 보기

견적요청

SOLA/HEVI-DUTY DC 전원 공급 장치 액세서리

DC 전원 공급 장치 액세서리DIN 레일 장착 시설을 갖춘 20 및 40 암페어 DC 전원 공급 장치 모듈 포함; DC 입력 솔레노이드, PLC, 스위치, 릴레이 및 센서의 애플리케이션에 이상적입니다. 성능 향상을 위해 시각적 진단 LED가 제공되는 일부 모델 (SDN 시리즈 소형 모듈) (1개 상품)

SOLA/HEVI-DUTY 파워 컨디셔너

파워 컨디셔너일정한 전압 레벨이 필요한 애플리케이션을 위해 설계된 하드 와이어 / 패널 마운트 Sola 파워 컨디셔너. 일반적으로 전압 승압 / 강압, 노이즈 필터링 및 서지 억제에 사용되며 다양한 I / O 정격 전압, 전력 정격 및 장착 옵션으로 제공됩니다.(12 제품)

SOLA/HEVI-DUTY UPS 시스템

UPS 시스템(4 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Sola/Hevi-Duty 전력 제품 MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Acme Electric 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 파워 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Solar/Hevi-Duty 전력 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 태양광/대형 전력 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Sola/Hevi-Duty 제품은 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

솔라/대형에 대해

이러한 Sola/HD 제품은 공장 자동화, 프로세스 제어, 빌딩 자동화 및 서비스 자동화 애플리케이션에 이상적입니다. 브랜드의 서지 억 제기 UL 인증을 받았으며 콤팩트하고 좁은 디자인, 50000암페어의 서지 보호, 특허 받은 열 융착 및 쉽게 액세스할 수 있는 단자 나사가 특징입니다. DC-DC 컨버터 랩톱 및 휴대폰과 같은 휴대용 전자 장치에 일반적으로 사용됩니다.

주요 상품명

SOLATRON Plus 시리즈 - 삼상 파워 컨디셔너

SOLATRON Plus 시리즈 - 삼상 파워 컨디셔너

견고한 산업용 구조로 설계되었으며, 처짐(-25%) 및 팽창(+10%) 조건을 방지하는 엄격한 규정을 준수합니다. 차폐 구리 권선 절연 변압기와 고효율(96%) 마이크로프로세서 관리형 부하 탭 체인저를 갖추고 있습니다.

SDP 저전력 DIN 레일 시리즈

SDP 저전력 DIN 레일 시리즈

이 소형 경량 DIN 레일 전원 공급 장치는 5~48VDC의 출력 전압과 최대 100W의 정격 전력을 제공합니다. 이 소형 장치는 산업 환경에 적합하도록 특별히 설계되었습니다. -10~70°C의 온도 범위에서 사용 가능하며, 60°C 이상에서는 부하 경감이 필요하지 않습니다.

태양광/대형 제품의 경쟁 우위

능동 추적 기술

능동 추적 기술

SolaHD STF Elite DIN 레일 마운트 시리즈는 능동 추적 기술과 UL 인증 서지 보안을 통합하여 전체 범위의 전압 과도 및 서지로부터 보호합니다. 지속적으로 입력 AC 전원 라인을 따라가며 관련 없는 고주파 노이즈 및 고전압 과도 현상을 감지하면 즉시 조치를 취합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Sola/Hevi-Duty 전력 제품은 어떤 안전 표준을 준수합니까?

Solar/Hevi-Duty 전력 제품은 사용자 안전과 우수한 제품 품질 및 성능에 대해 UL 인증을 받았습니다.

Sola 전원 공급 장치의 용도는 무엇입니까?

이러한 고전력 모듈식 공급 장치의 범위는 1500~2000와트이며 최대 12개의 독립 출력을 제공할 수 있습니다. 이 장치의 모듈식 설계로 인해 익숙하지 않은 전압 및 전력 조합에 맞게 편안하게 사용자 지정할 수 있습니다.