ADAPT-ALL 수 BSPP - 수 JIC, 일자형 유압 호스 어댑터
필터
어댑터 유형 : 직진 , 마치다: 은 , 피팅 재질: XNUMX가 크롬 , 스레드 유형: 남성 BSPP-남성 JIC
스타일 | 모델 | 길이 | 남성 JIC 크기 (인치) | 최대 일의 압박감 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 9002-0806 | 1.6 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 19,547 | |
A | 9002-0608 | 1.6 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 34,107 | |
A | 9002-0808 | 1.8 " | 3 / 4-16 | 6000 PSI | ₩ 26,757 | |
A | 9002-1208 | 1.8 " | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ₩ 41,387 | |
A | 9002-1008 | 1.8 " | 7 / 8-14 | 6000 PSI | ₩ 26,757 | |
A | 9002-0402 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 17,552 | |
A | 9002-0404 | 1.22 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 17,552 | |
A | 9002-0406 | 1.42 " | 7 / 16-20 | 6000 PSI | ₩ 25,952 | |
A | 9002-0504 | 1.42 " | 1 / 2-20 | 6000 PSI | ₩ 19,215 | |
A | 9002-0604 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 16,975 | |
A | 9002-0606 | 1.43 " | 9 / 16-18 | 6000 PSI | ₩ 18,725 | |
A | 9002-1216 | 2" | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ₩ 79,257 | |
A | 9002-1212 | 2" | 1-1/16-12 | 6000 PSI | ₩ 45,027 | |
A | 9002-1612 | 2" | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ₩ 49,105 | |
A | 9002-1616 | 2.3 " | 1-5/16-12 | 6000 PSI | ₩ 70,227 | |
A | 9002-2020 | 2.4 " | 13 | 4500 PSI | ₩ 128,222 | |
A | 9002-2424 | 2.6 " | 13 | 3000의 PSI | ₩ 223,492 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실린더 핸드 트럭
- 위험한 위치 모터
- O- 링 키트
- 스프링클러 헤드 트리머
- 염료 침투제 및 검사 키트
- 브러시 롤러 및 트레이
- 낙상방지
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 실험실 기기
- 키 컨트롤 식별
- SHARPE VALVES 단조 탄소강 글로브 밸브, 소켓 용접
- CORBIN 손잡이 잠금장치
- AIR HANDLER MERV 10 주름 형 에어필터
- WESTWARD 프라이 바 세트
- WEATHERHEAD 티 1/2 인치 튜브 크기
- BATTERY DOCTOR Minblade 시리즈 퓨즈 블록
- WATTS 인라인 스트레이너
- SPEARS VALVES 이중 격리 45 Deg. 팔꿈치 CPVC 일정 80 x PVC 일정 40 지우기
- 80/20 이중 플랜지 짧은 표준 선형 베어링, 3 슬롯 장착
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 C 유형 화염 절단 스프로킷, 62 체인 번호