ANSELL 70-215 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
70-215 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 70-215 장갑은 절단 및 찰과상 방지가 중요한 고위험 작업 환경에서 작업자 안전을 강화하고 손 부상 위험을 줄이는 데 이상적입니다. 날카로운 물체 및 재료를 취급하는 제조, 건설 및 자동차 작업에 사용됩니다.
특징
- 이 장갑은 베임 방지를 위해 100% DuPont Kevlar 구조로 되어 있습니다.
- 보온성을 높이기 위해 테리 루프 기술을 적용했으며 40°C 온도에서 세탁이 가능합니다.
- 이 장갑은 벽이 더 두껍게 디자인되어 민첩성을 유지하면서 뛰어난 충격 흡수 기능을 제공합니다.
- 내마모성과 전반적인 내구성을 높이기 위해 강화된 엄지 웰트를 제공합니다.
- 이 장갑은 완전히 세탁이 가능하고 재사용이 가능하여 유용성과 비용 효율성이 향상됩니다.
- 정전기 축적을 방지하는 정전기 방지 특성을 제공하여 보다 안전한 작업 환경을 보장합니다.
- 이 장갑에는 니트 손목 커프가 있어 안전하고 편안한 착용감을 보장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가스 감지 액세서리
- 소프트 페이스 스플릿 헤드 해머
- 구리 막대 주식
- 연마 강모 디스크 컵 모양
- 실험실 브러쉬
- 기계공작 액세서리
- 분무기 및 스프레더
- 파일
- 펠트
- HVAC 테스트 기기
- ADAPT-ALL 수 BSPT/수 JIC 호스 어댑터
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 금속 레이스웨이 입구/도관 커넥터
- KIMBLE CHASE 체적 플라스크
- EATON E30 시리즈 푸시버튼 칼라
- AIRMASTER FAN 자동 셔터가 있는 CWF 시리즈 TEFC 유형 벨트 드라이브 캐비닛 팬
- POWER FIRST 서지 보호기 플러그 어댑터
- WEG 전기 모터, 150Hp
- WEG ESWA 시리즈 조합 유형 A 교차 라인 스타터
- BOSTON GEAR 6 직경 피치 주철 웜기어