코일 없는 DAYTON 솔레노이드 밸브, 황동, 125psi
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 흐름 | 부피 계수 | 파이프 크기 | 밸브 구성 | 밸브 디자인 | 유량 범위 | 최소 작동 압력 차이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4A703 | 1.5 " | 최대 4.2scfm | 0.05/0.06 | 1 / 4 " | 보편적 인 | 3- 방법 | 0.05 ~ 0.56gpm | 0의 PSI | ₩ 243,529 | |
B | 1A578 | 2 13 / 16 " | 121 ~ 280 scfm | 5.50 | 3 / 4 " | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 12.3 ~ 61.5gpm | 5의 PSI | ₩ 217,122 | |
C | 1A579 | 4.156 " | 286 ~ 910 scfm | 13.00 | 1" | 일반적으로 폐쇄 | 2- 방법 | 29.1 ~ 145.5gpm | 5의 PSI | ₩ 405,755 |
코일 없는 솔레노이드 밸브, 황동, 125psi
Dayton 코일리스 솔레노이드 밸브는 수처리 시스템, 가습기, 자판기 및 용접 장비에서 공기, 물, 불활성 가스 및 경유의 방출을 전기적으로 제어하는 2/3-way 밸브입니다. 이 밸브는 오일, 가솔린 및 석유 기반 유체에 대한 내성을 위해 Buna N 개스킷이 포함된 황동 구조로 되어 있으며 최대 화씨 180도의 유체 온도를 견딜 수 있습니다. 이 상시 폐쇄형/범용 밸브는 개폐를 위한 직접 작동 또는 파일럿 작동이 특징입니다. 밸브의. 1/4, 3/4 및 1인치 파이프 크기에 맞는 다양한 솔레노이드 밸브 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 충전식 손전등 배터리 팩
- 벽 기초
- 명확한 목적의 전자 접촉기
- 동봉 된 서비스 카트
- 전기 유압 액세서리
- 싱크대/급수대
- 크림핑 장비
- 더스트 걸레 더 스터 및 클리닝 패드
- 호이스트 및 트롤리
- 기어링
- ALPHA FITTINGS 티
- OMRON 리미트 스위치 리셉터클
- 3M EPS-400 시리즈, 열 수축 튜브
- HONEYWELL 액추에이터
- B & P MANUFACTURING 알루미늄 플랫폼 트럭 핸들
- ZURN 세면대 수도꼭지 크롬, 스트레이트
- ZSI-FOSTER 지원 블록
- ANVIL 주철 티셔츠
- EATON 건식 배전 변압기 기본 채널
- SMC VALVES 배기가스 세정제