3M EPS-400 시리즈, 열 수축 튜브
3M EPS-400 시리즈 열수축 튜브는 안전하고 보호적인 커버를 제공합니다. 열이 가해지면 튜브가 수축하여 습기, 마모 및 환경 요인으로부터 보호하는 견고한 밀봉이 생성됩니다. 이 튜브는 전기 연결부, 전선을 보호하고 절연하는 데 이상적입니다.... 및 구성 요소.더 읽기
스타일 | 모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPS400-.350-6 "-블랙 PK100 | 0.08 " | 0.35 " | 0.033 " | 0.35 " | ₩ 819,647 | |
A | EPS400-.450-6 "-블랙 PK100 | 0.105 " | 0.45 " | 0.053 " | 0.45 " | ₩ 1,005,357 |
특징
- 3M EPS-400 시리즈 열수축 튜브는 4:1의 수축률을 특징으로 합니다. 가열 시 크기가 크게 줄어들어 전기 연결에 단단하고 안전하게 고정됩니다.
- 이 열수축 튜브는 난연성 소재를 사용하여 화염 확산을 방지하여 안전성을 강화하므로 화재 안전이 가장 중요한 응용 분야에 이상적입니다.
- 내마모성 및 내산/알칼리성을 갖추고 있어 까다로운 환경에서도 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
- 이러한 열수축 튜브는 기계적 강도와 변형 완화 기능을 제공하여 특히 고전압 케이블 응용 분야에서 와이어와 케이블의 손상을 방지하는 변형 완화 보호 기능을 제공합니다.
- 이 제품에는 수분 밀봉을 형성하고 강력한 결합을 보장하는 열가소성 접착 내부 층이 장착되어 있어 습기 및 환경 요인으로부터 튜브를 보호하는 능력이 향상됩니다.
자주 묻는 질문
이 열수축 튜브의 난연성의 장점은 무엇입니까?
난연성은 튜브가 화재 발생 시 화염 확산에 기여하지 않도록 하여 전기 및 산업 응용 분야의 전반적인 안전성을 향상시킵니다.
접착 라이닝 기능은 열수축 튜브의 성능을 어떻게 향상시킵니까?
접착 라이닝은 수분 밀봉을 생성하고 튜브가 가열될 때 강력한 접착을 보장합니다. 이 기능은 습기 및 환경 요인으로부터 추가적인 보호 기능을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Right-To-Know 태그
- 솔레노이드 밸브 매니 폴드
- 공기 속도 모니터 액세서리
- 루버 플랜지 키트
- 삼각형 샌딩 페이퍼
- 분무기 및 스프레더
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 환풍
- 주요 재고 있음
- 나사산 및 개스킷 실란트
- BUSSMANN 퓨즈 블록, 2P
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 콘센트 마린 어댑터
- EXTECH 게이지 디지털 포스
- WATTS LFB6000 시리즈 표준 포트 볼 밸브
- APOLLO VALVES 61LF-100 시리즈 인라인 체크 밸브
- EATON E22 시리즈 푸시버튼 접점 블록
- Cementex USA 뭉툭한 스크류 스타터
- THOMSON 선형 샤프트 지지 레일
- REMCO 26인치 울트라 위생 핸들