그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 열 수축 배관 |
색상 | 검정 |
수축 후 ID | 0.105 " |
수축 전 ID | 0.45 " |
길이 | 6" |
자재 | 접착 라이닝, 세미 리지드 폴리올레핀 |
맥스. 전압 | 700 |
수축률 | 4:1 |
수축 온도. | 250도 F |
온도. 범위 | -131 ~ + 275F |
수축 후 벽 두께 | 0.053 " |
벽 유형 | 얇은 벽 |
폭 | 0.45 " |
와이어 범위 | In |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 28.58 |
선박 폭 (cm) | 18.42 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 수축 후 ID | 수축 전 ID | 수축 후 벽 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS400-.350-6 "-블랙 PK100 | 0.08 " | 0.35 " | 0.033 " | 0.35 " | ₩ 711,427 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.