이중 바퀴 캐스터
X-Caster 시리즈, 듀얼 휠 회전 캐스터 (브레이크 포함)
Jacob Holtz X-캐스터 시리즈는 작동 안전성을 높이기 위해 이중 바퀴와 브레이크가 있는 회전형 캐스터입니다. 이 캐스터는 카트, 가구 및 산업용 장비에 향상된 이동성과 안정성을 제공합니다. 캐스터를 360도 회전할 수 있는 스위블이 있어 기동성이 향상되고 모든 방향으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 브레이크 마모를 줄이고 열 발산을 증가시키기 위해 트레일링 엔드 브레이크가 있습니다. 이 스위블 캐스터는 1000~2999lb 범위의 하중 등급을 가집니다. 소음 및 진동을 줄이고 표면에 자국을 남기지 않도록 폴리프로필렌 캐스터 휠이 특징입니다.
Jacob Holtz X-캐스터 시리즈는 작동 안전성을 높이기 위해 이중 바퀴와 브레이크가 있는 회전형 캐스터입니다. 이 캐스터는 카트, 가구 및 산업용 장비에 향상된 이동성과 안정성을 제공합니다. 캐스터를 360도 회전할 수 있는 스위블이 있어 기동성이 향상되고 모든 방향으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 브레이크 마모를 줄이고 열 발산을 증가시키기 위해 트레일링 엔드 브레이크가 있습니다. 이 스위블 캐스터는 1000~2999lb 범위의 하중 등급을 가집니다. 소음 및 진동을 줄이고 표면에 자국을 남기지 않도록 폴리프로필렌 캐스터 휠이 특징입니다.
스타일 | 모델 | 휠 지름 | 캐스터 휠 재질 | 실장 형 | 휠 재질 | 휠 너비 | 전체 높이 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPP-40-WB | ₩717 | |||||||||
B | 155-2XPP-10-WB | ₩700 | |||||||||
C | 205-2XHRUB-22-WB | ₩1,487 | |||||||||
D | 205-2XPU-22-WB | ₩1,172 | |||||||||
E | 205-2XHRUB-84-WB | ₩1,540 | |||||||||
F | 305-2XTPR-10-WB | ₩1,645 | |||||||||
G | 305-2XTPR-51-WB | ₩1,715 | |||||||||
H | 305-2XPU-10-WB | ₩1,697 |
듀얼 휠 리지드 캐스터
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | R-MDD-104SYT | ₩2,632,367 | |||||||||
B | R-MDD-124SYT | ₩3,077,200 | |||||||||
C | R-HS2-4R | ₩363,159 | |||||||||
D | R-HS2-6R | ₩373,397 | |||||||||
D | R-HS2-8R | ₩336,105 | |||||||||
E | R-HS2-4SPB | ₩527,345 | |||||||||
F | R-HS2-4DB | ₩486,045 | |||||||||
G | R-HS2-6SPB | ₩566,265 | |||||||||
H | R-HS2-6DB | ₩446,320 | |||||||||
I | R-HS2-8SPB | ₩656,092 | |||||||||
J | R-MDD-83DT | ₩1,533,507 | |||||||||
K | R-MDD-13DT | ₩1,443,627 | |||||||||
L | R-MDD-83SYT | ₩1,920,100 | |||||||||
K | R-MDD-124DT | ₩2,306,342 |
듀얼 휠 리지드 캐스터
스타일 | 모델 | 내부 볼트 구멍 간격 | 외부 볼트 구멍 간격 | 플레이트 크기 | 플레이트 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPP-R-00 | ₩647 | |||||
B | 155-2XPP-R-06 | ₩1,365 | |||||
C | 155-2XPP-R-04 | ₩665 |
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 제품 그룹 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 플레이트 유형 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BSD-GSPO 80K | ₩351,995 | |||||||||
A | BSD-GSPO 100K | ₩501,409 | |||||||||
A | BSD-GSPO 125K | ₩1,082,252 |
이중 바퀴 회전 캐스터
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 판 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LHD-VSTH 60K | ₩485,100 | |||||||||
B | LHD-VSTH 80K | ₩449,872 | |||||||||
C | LHD-SPO 75K | ₩273,717 | |||||||||
D | LHD-GSPO 60K | ₩339,745 | |||||||||
E | LSD-GSPO 80K | ₩449,872 | |||||||||
E | LSD-GSPO 100K | ₩693,192 | |||||||||
E | LSD-GSPO 125K | ₩1,502,900 |
이중 바퀴 회전 캐스터
스타일 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 정격 하중 범위 | 캐스터 휠 재질 | 장착 볼트 직경 | 비 표시 | 외부 볼트 구멍 간격 | 전체 높이 | 플레이트 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-104SYT | ₩3,121,195 | |||||||||
B | S-MDD-124SYT | ₩3,399,777 | |||||||||
C | S-HS2-4R | ₩478,922 | |||||||||
D | S-HS2-6R | ₩596,050 | |||||||||
E | S-HS2-8R | ₩523,057 | |||||||||
F | S-HS2-4SPB | ₩696,447 | |||||||||
G | S-HS2-4DB | ₩649,145 | |||||||||
H | S-HS2-8SPB | ₩909,230 | |||||||||
I | S-HS2-6DB | ₩699,842 | |||||||||
J | S-MDD-83DT | ₩2,016,997 | |||||||||
K | S-MDD-13DT | ₩2,107,280 | |||||||||
L | S-MDD-83SYT | ₩2,363,952 | |||||||||
K | S-MDD-124DT | ₩2,877,192 |
4 포지션 Drctnl Lok의 듀얼 휠 스위블 캐스터
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 핵심 소재 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S-MDD-83DT-4SL | ₩1,792,980 | ||||||||
B | S-MDD-124SYT-4SL | ₩2,854,232 | ||||||||
C | S-MDD-83SYT-4SL | ₩2,163,297 | ||||||||
D | S-MDD-104SYT-4SL | ₩2,721,705 | ||||||||
E | S-MDD-13DT-4SL | ₩1,743,017 |
이중 바퀴 회전 캐스터
스타일 | 모델 | 줄기 Dia. | 캐스터 휠 재질 | 내부 볼트 구멍 간격 | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 색상 | 휠 지름 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 155-2XPU-04 | ₩892 | |||||||||
B | 155-2XPU-00 | ₩892 | |||||||||
C | 155-2XPP-04 | ₩665 | |||||||||
D | 155-2XPP-84 | ₩612 | |||||||||
E | 205-2XTPR-86 | ₩1,015 | |||||||||
F | 155-2XTPR-51 | ₩770 | |||||||||
G | 305-2XPU-29 | ₩1,522 | |||||||||
H | 205-2XTPR-27 | ₩945 | |||||||||
I | 155-2XPP-29 | ₩577 | |||||||||
J | 205-2XHRUB-27 | ₩1,347 | |||||||||
K | 205-2XHRUB-51 | ₩1,382 | |||||||||
L | 205-2XHRUB-22 | ₩1,330 | |||||||||
M | 205-2XPP-10 | ₩630 | |||||||||
N | 155-2XPP-22 | ₩560 | |||||||||
O | 205-2XHRUB-10 | ₩1,347 | |||||||||
P | 205-2XPU-10 | ₩1,032 | |||||||||
Q | 305-2XPP-10 | ₩945 | |||||||||
R | 305-2XTPR-10 | ₩1,470 | |||||||||
S | 155-2XTPR-40 | ₩717 | |||||||||
T | 155-2XPU-40 | ₩804 | |||||||||
U | 155-2XPP-40 | ₩577 | |||||||||
V | 205-2XHRUB-40 | ₩1,347 | |||||||||
W | 205-2XTPR-40 | ₩962 |
이중 바퀴 회전 캐스터
Revvo 2SL 시리즈 이중 휠 회전형 캐스터는 중량 장비와 함께 사용하기에 적합하여 평평한 표면 위로 쉽게 이동하거나 운반할 수 있습니다. 이 로우 프로파일 캐스터는 나일론 또는 폴리우레탄 구조, 광택 마감 처리된 강철 프레임 및 350lb의 최대 부하 용량을 특징으로 합니다. 원형 상단 플레이트가 장착되어 있으며 화씨 -22도에서 176도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 Revvo 캐스터는 다양한 높이와 휠 직경으로 제공됩니다.
Revvo 2SL 시리즈 이중 휠 회전형 캐스터는 중량 장비와 함께 사용하기에 적합하여 평평한 표면 위로 쉽게 이동하거나 운반할 수 있습니다. 이 로우 프로파일 캐스터는 나일론 또는 폴리우레탄 구조, 광택 마감 처리된 강철 프레임 및 350lb의 최대 부하 용량을 특징으로 합니다. 원형 상단 플레이트가 장착되어 있으며 화씨 -22도에서 176도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다. 이 Revvo 캐스터는 다양한 높이와 휠 직경으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 캐스터 휠 재질 | 핵심 색상 | 핵심 소재 | 경도 | 온도. 범위 | 휠 색상 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2SL050NY0L | ₩53,287 | ||||||||
B | 2SL050PT0L | ₩65,240 |
듀얼 휠 스위블 캐스터 (브레이크 포함)
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 경도 | 정격 하중 | 실장 형 | 전체 높이 | 줄기 길이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN02X52S001G | ₩3,990 | ||||||||
A | 202RN02052S005G | ₩35,122 | ||||||||
B | 202RN02052S001G | ₩38,255 | ||||||||
C | 202RN02052S002G | ₩35,962 |
스타일 | 모델 | 캐스터 정격 하중 범위 | 정격 하중 | 전체 높이 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN02X52R001G | ₩22,330 | |||||
A | 202RN02052R001G | ₩1,609 |
이중 바퀴 회전 캐스터
스타일 | 모델 | 플레이트 유형 | 캐스터 정격 하중 범위 | 내부 볼트 구멍 간격 | 줄기 Dia. | 줄기 길이 | 줄기 유형 | 휠 지름 | 정격 하중 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 202RN03052S-S30G | ₩40,092 | |||||||||
B | 202RN02052S-S21G | ₩42,455 | |||||||||
C | 202RN02052S003G | ₩22,592 | |||||||||
D | 202RN02X052S001G | ₩30,117 | |||||||||
D | 202RN03052S002G | ₩27,790 | |||||||||
E | 202RN03052S003G | ₩2,835 |
트윈 휠 캐스터
이중 바퀴 회전 캐스터
스타일 | 모델 | 장착 볼트 직경 | 실장 형 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | DW02GRP100SWTP11G | ₩51,502 | ||||
B | DW02GRP100TLHK01G | ₩77,962 | ||||
C | DW02GRP100SWHK01G | ₩66,447 |
전체 잠금 장치가있는 이중 바퀴 회전 캐스터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DW02GRP100TLTP11G | AD3TEU | ₩ 60,060 |
이중 강성 플레이트 캐스터 350 Lb 직경 3인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
202RN03052R001G | AC6DVD | ₩ 2,327 |
이중 바퀴 회전대 캐스터 180 Lb 2 인치 직경
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
C0020748ZN-TPR01 (GG) TSB | AD6DZA | ₩ 3,044 |
이중 바퀴 캐스터
트윈 또는 듀얼 휠 캐스터는 기계, 카트, 가구 또는 기타 장비에 설치되어 굴릴 수 있으므로 운송 중 수동 작업이 줄어듭니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 캐스터를 제공합니다. 앨비언, 블리클, 해밀턴 그리고 레보. 이중 바퀴 카탈로그에는 바퀴 달린 장비를 직선으로 굴리기 위한 견고한 캐스터와 360도 회전할 수 있는 회전 캐스터가 포함되어 있어 이동하는 동안 방향을 변경할 수 있습니다. 이 고용량 캐스터는 6000lb 이상의 하중과 -4도 ~ 200도 F 범위의 온도를 처리할 수 있습니다. 장착 목적을 위한 상단 플레이트와 장비를 고정 위치에 유지하기 위한 잠금 시스템이 특징입니다. 최대 8-1/2인치의 플레이트 크기로 제공되는 다양한 캐스터 휠 중에서 선택하십시오.