루버 플랜지 키트
루버 플랜지 키트
Dayton 루버 플랜지 키트는 알루미늄 조합 및 배수 가능한 고정 루버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 설치 속도를 높이고 작은 틈/개구부를 덮어 기후 보호 기능을 제공하기 위해 사전 천공된 구멍이 있는 사전 크기 압출 알루미늄 구조를 사용합니다. 여기에는 루버를 주변 프레임에 연결하는 데 도움이 되는 장착 하드웨어가 포함되며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
Dayton 루버 플랜지 키트는 알루미늄 조합 및 배수 가능한 고정 루버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 설치 속도를 높이고 작은 틈/개구부를 덮어 기후 보호 기능을 제공하기 위해 사전 천공된 구멍이 있는 사전 크기 압출 알루미늄 구조를 사용합니다. 여기에는 루버를 주변 프레임에 연결하는 데 도움이 되는 장착 하드웨어가 포함되며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
루버 플랜지 키트
데이튼 (Dayton) 루버 플랜지 키트는 헛간, 극장, 공장, 레스토랑 및 선박의 공기 흡입 및 배출용으로 설계되었습니다. 이 HVAC 루버 키트는 현장 제작 플래싱에 대한 요구 사항을 제거하여 빠른 설치를 제공하고 개구부와 루버 사이의 작은 틈을 덮으면서 날씨 보호 기능을 제공합니다. 유해한 UV 방사선으로부터 보호하기 위해 압출 알루미늄 구조를 특징으로 하며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
더 알아보기
- 베어링스
- 전기 도구
- 윤활유 보관 및 분배
- 퓨즈
- 와이어 천
- 위험한 위치 제어 스테이션 액세서리
- 라이트 미터
- 와이어 로프 스웨이지 클레 비스 피팅
- 타이어 체인
- 캠 및 그루브 피팅
- SHURTAPE Flatback 마스킹 테이프
- MILWAUKEE 4-1 / 2 "휠 직경 앵글 그라인더
- BRADY 파이프 마커, 1 ~ 2-1 / 2 ", 저압 레벨
- WESTWARD 탭 및 드릴 세트
- NIBCO 청동 게이트 밸브, FNPT
- EDWARDS SIGNALING 94 시리즈 LED 비콘
- EATON 터미널 커버 슈라우드
- ZURN 배수 스트레이너
- TB WOODS 유형 8065 테이퍼 잠금 부싱
- BLACK DIAMOND 유출 팔레트