DAYTON 루버 플랜지 키트
스타일 | 모델 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 45C675 | 14.5 " | 14.5 " | ₩ 82,862 | |
A | 33W754 | 20.5 " | 20.5 " | ₩ 93,152 | |
A | 33W755 | 26.5 " | 26.5 " | ₩ 102,689 | |
A | 33W758 | 26.5 " | 38.5 " | ₩ 115,062 | |
A | 33W757 | 32.5 " | 32.5 " | ₩ 115,062 | |
A | 33W756 | 38.5 " | 26.5 " | ₩ 117,372 | |
A | 33W759 | 38.5 " | 38.5 " | ₩ 126,210 | |
A | 33W762 | 38.5 " | 50.5 " | ₩ 148,627 | |
A | 33W761 | 44.5 " | 44.5 " | ₩ 141,820 | |
A | 33W760 | 50.5 " | 38.5 " | ₩ 145,670 | |
A | 33W763 | 50.5 " | 50.5 " | ₩ 158,042 | |
A | 45C676 | 56.5 " | 56.5 " | ₩ 192,290 | |
A | 45C677 | 62.5 " | 62.5 " | ₩ 206,447 |
루버 플랜지 키트
Dayton 루버 플랜지 키트는 알루미늄 조합 및 배수 가능한 고정 루버와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 장치는 설치 속도를 높이고 작은 틈/개구부를 덮어 기후 보호 기능을 제공하기 위해 사전 천공된 구멍이 있는 사전 크기 압출 알루미늄 구조를 사용합니다. 여기에는 루버를 주변 프레임에 연결하는 데 도움이 되는 장착 하드웨어가 포함되며 14.5~62.5인치 범위의 길이로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 윈치 액세서리
- 트레일러 액세서리
- 금속 플렉시블 도관
- 과부하 릴레이
- 파이프 추천
- 펌프 모터
- 절단공구
- 사무실 및 의료용 카트
- 자동차 견인
- 와이어 관리
- AIR-WAY MANUFACTURING 튜브 너트
- BRADY Microtag (R) 검사 삽입물, Ref. 번호 검사 날짜
- WALTER TOOLS Jobber 드릴 12mm 카바이드
- NITE IZE 교체 손전등 전구 주도
- DIXON 폴리 카보네이트 플레인 호스 노즐
- LIFT PRODUCTS 유압 팁퍼
- FOL-DA-TANK 지상 표지
- LOVEJOY CJ 시리즈 허브, 분말 금속, A 스타일 메트릭 보어
- COOPER B-LINE PDU 장착 브래킷
- AME INTERNATIONAL SpinePlus 임팩트 소켓