LOVEJOY CJ 시리즈 허브, 분말 금속, A 스타일 메트릭 보어
필터
색: 금속의 , 정상 온도 범위: -40도 212도까지 NS , 정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함): -40도 212도까지 NS , 측정 시스템: 메트릭 , 온도. 범위: -50도 248도까지 NS , 용량: 11.96520 cu. 에.
스타일 | 모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 68514472002 | - | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | |
B | 68514472532 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 40,282 | RFQ
|
A | 68514472533 | CJ19 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | ₩ 40,282 | RFQ
|
A | 68514472538 | CJ24 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
A | 68514472542 | CJ24 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 58,352 | RFQ
|
A | 68514472543 | CJ24 | 20mm | 6의 mm X 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
C | 68514472554 | CJ28 | 25mm | - | A | 2.560 " | 3.540 " | - | CJ | - | RFQ
|
A | 68514472004 | CJ38 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | RFQ
|
A | 68514472006 | CJ38 | 35mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 119,509 | |
A | 68514472005 | CJ38 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | RFQ
|
A | 68514472007 | CJ38 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 127,045 | |
D | 68514472003 | CJ38 | 28mm | - | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 104,888 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 팁 아웃 쓰레기통
- 위험한 장소 조명 액세서리
- 파이프 스트랩
- IEC 지연 타이머
- 토양 오거 키트
- 마무리공구
- 냉각
- 자동차 리프팅 도구
- 스트레치 랩 및 스트레치 랩 장비
- 윤활유
- SPEEDGLAS 내부 보호판
- STRANCO INC 차량 플래 카드, 가연성 고체
- DESTACO 802 시리즈 공압 토글 클램프
- SQUARE D MGL 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- NORDFAB 블래스트 게이트
- PROTO 테더 정렬 프라이 바
- DAYTON 교대 릴레이
- WOODHEAD 130226 시리즈 연결 체인 링크
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 5/8-18 Unf Lh
- TYGON 튜빙