LOVEJOY 68514472554 허브, 직경 2.56인치, 길이 3.54인치
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.050 " |
튜브 내경 | 25mm |
보어 유형 | 지루한 |
색상 | 금속의 |
연결 | 턱 |
커플 링 크기 | CJ28 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 0.790 " |
디멘션 HD | 1.890 " |
차원 U | 1.100 " |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 0.100 " |
허브 스타일 | A |
키홈 깊이 | 8mm X 3.3mm |
키홈 폭 | 8mm X 3.3mm |
보어를 통한 길이 | 1.380 " |
자재 | 분말 금속 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 0.90도 |
최대 축 방향 변위 | 0.0600 " |
맥스. 구경 | 1.1 " |
최대 방사형 변위 | 0.0100 " |
RPM | 8500 RPM |
최대. 토크 | 1680 인치-파운드 |
최소 구경 | 0.470 " |
공칭 토크 | 840 인치-파운드 |
정상 온도 범위 | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 2.560 " |
전체 커플링 길이 | 3.540 " |
나사산 직경 | 5 / 16 "-18 |
인치당 나사산 | 5 / 16 "-18 |
나사 스타일 커플링 위치 크기 설정 | 0.590 " |
스파이더 내경 | 1.180 " |
스파이더 외경 | 2.560 " |
거미 두께(치수 W) | 0.590 " |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 메트릭 |
온도. 범위 | -50도 248도까지 NS |
음량 | 11.96520 cu. 에. |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 119,509 | |
68514472002 | - | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 127,045 | |
68514472533 | CJ19 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | A | 39.88mm | 66.04mm | - | CJ | ₩ 40,282 | RFQ
|
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 58,352 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.