LOVEJOY 68514472533 조 커플링 허브, 키홈 포함, 내경 14mm, 분말 금속
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | CJ 시리즈 허브 |
각도 변위 | 0.03 " |
튜브 내경 | 14mm |
보어 유형 | 고체 |
색상 | 금속의 |
커플 링 크기 | CJ19 |
커플 링 타입 | CJ |
치수 G | 16mm |
디멘션 HD | 32mm |
차원 U | 20.07mm |
스파이더와 허브 면 사이의 거리(치수 CL) | 2.03mm |
허브 재질 | 분말 금속 |
허브 스타일 | A |
키 웨이 | 키홈 |
키홈 깊이 | 5의 mm X 2.3 mm |
키홈 크기 | 5의 mm X 2.3 mm |
키홈 폭 | 5의 mm X 2.3 mm |
보어를 통한 길이 | 24.89mm |
자재 | 분말 금속 |
최대 각 변위(Δ Ka), n=1500 [1/min] | 1.2도 |
최대 축방향 변위(Δ Ka) | 0.047 " |
맥스. 구경 | 19mm |
맥스. 작동 온도. | -50도 248도까지 NS |
최대 방사형 변위(Δ Kr) | 0.008 " |
RPM | 14000 RPM |
최대. 토크 | 20 Nm 수준 |
공칭 토크(92 Shore A 스파이더 포함) | 10 Nm 수준 |
정상 온도 범위(80 Shore A, 92 Shore A 및 95/98 Shore A 스파이더 포함) | -40도 212도까지 NS |
외부 Dia. | 39.88mm |
전체 커플링 길이 | 66.04mm |
제품 데이터 시트 | lovejoy-68514460880.pdf |
나사산 직경 | # 10-24 |
인치당 나사산 | # 10-24 |
나사식 커플링 위치 크기 설정(SL 치수) | 9.91mm |
나사식 커플링 사이즈 설정(T치수) | 10-24 |
스파이더 내경 | 18mm |
스파이더 외경 | 40mm |
거미 두께(치수 W) | 12mm |
스타일 | 지루한 |
측정 시스템 | 메트릭 |
UPC | 685144725332 |
A. 조 커플링 허브에는 샤프트 키에 맞는 키홈으로 알려진 컷아웃 슬롯이 있습니다. 이 키는 토크 향상을 촉진하고 미끄러짐을 방지할 뿐만 아니라 진동 및 백래시(회전하는 두 부품 사이의 자유 이동 정도)로 인한 손실을 줄입니다. 그러나 열쇠가 없는 조 커플링 허브는 고정 나사만 사용하여 토크를 전달하므로 일부 응용 분야에는 열쇠가 필요하지 않습니다. 열쇠가 없는 허브는 샤프트가 미끄러져도 영향을 받지 않는 상황에 이상적입니다.
A.
A.
A.
A.
모델 | 커플 링 크기 | 튜브 내경 | 키홈 크기 | 허브 스타일 | 외부 Dia. | 전체 커플링 길이 | 허브 재질 | 커플 링 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68514472006 | CJ38 | 35mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 119,509 | |
68514472002 | - | 25mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | |
68514472007 | CJ38 | 38mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 127,045 | |
68514472004 | CJ38 | 30mm | 8의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | RFQ
|
68514472538 | CJ24 | 14mm | 5의 mm X 2.3 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 63,483 | RFQ
|
68514472542 | CJ24 | 19mm | 6의 mm X 2.8 mm | A | 55.88mm | 77.98mm | - | CJ | ₩ 58,352 | RFQ
|
68514472005 | CJ38 | 32mm | 10의 mm X 3.3 mm | A | 80mm | 114.05mm | - | CJ | ₩ 111,109 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.