DAYTON 기계식 리미트 스위치, 상단 액추에이터 위치
스타일 | 모델 | NEMA 평가 | 액추에이터 길이 | 액추에이터 스타일 | 운영력 | 여행 & 티켓 | 연락처 양식 | 깊이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | 플런저 | 8.82 ~ 12.35 온스 | 최대 이동 전 0.4mm, 이동 이상 5.5mm | SPDT | 1" | 2.97 " | ₩ 59,587 | |
B | 12T906 | 1 | - | 플런저 | 8.82 ~ 12.35 온스 | 최대 이동 전 0.4mm, 이동 이상 5.5mm | SPDT | 1" | 2.52 " | ₩ 55,632 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56 " | 로터리 레버 암 | 20.12 온스 | 최대 이동 전 4mm, 이동 이상 6mm | SPDT | 1" | 3.7 " | ₩ 84,665 | |
D | 12T928 | 1 | - | 로터리 레버 암 | 20.12 온스 | 최대 이동 전 0.4mm, 이동 이상 6mm | SPDT | 2.13 " | 3.7 " | ₩ 89,040 | |
E | 12T910 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 28.25 온스 | 최대 이동 전 2mm, 이동 이상 3mm | SPDT | 1" | 2.89 " | ₩ 62,457 | |
F | 12T912 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 17.64 온스 | 최대 이동 전 1mm, 이동 이상 3.5mm | SPDT | 1" | 3" | ₩ 76,055 | |
G | 12T914 | 3, 4, 13 | 5.12 " | 워블 스틱 | 5.29 온스 | 최대 여행 전 15도, 여행 이상 N / A | 1NO / 1NC, SPDT | 1" | 6.88 " | ₩ 129,797 | |
H | 12T917 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 17.64 온스 | 최대 이동 전 1mm, 이동 이상 3.5mm | SPDT | 1" | 3" | ₩ 108,150 | |
I | 12T919 | 3, 4, 13 | - | 플런저 | 17.64 온스 | 최대 이동 전 1mm, 이동 이상 3.5mm | SPDT | 2.13 " | 3" | ₩ 80,255 | |
G | 12T924 | 3, 4, 13 | 5.12 " | 워블 스틱 | 5.29 온스 | 최대 여행 전 15도, 여행 이상 N / A | SPDT | 1" | 6.88 " | ₩ 90,702 | |
J | 12T929 | 3, 4, 13 | 5.12 " | 워블 스틱 | 5.29 온스 | 최대 이동 전 N / A, 최소 초과 이동 N / A | SPDT | 2.13 " | 6.88 " | ₩ 105,175 | |
K | 12T930 | 3, 4, 13 | - | 로터리 레버 암 | 22.6 온스 | 최대 이동 전 5mm, 이동 이상 4mm | SPDT | 2.13 " | 4.68 " | ₩ 101,377 |
기계식 리미트 스위치, 상단 액추에이터 위치
Dayton 밀폐형 리미트 스위치는 산업 작업에서 물체의 위치, 통과 및 존재/부재를 감지하도록 설계되었습니다. 이러한 전기 기계 장치에는 리미트 스위치와 접촉하는 물체를 감지하고 전기 연결을 즉시 닫거나 여는 액추에이터가 있습니다. 나사 단자와 통합되어 배선 구성이 용이하고 화씨 -14~176도 범위의 작동 온도를 견딜 수 있습니다. 이 장치에는 오염 물질, 오일 또는 비 부식성 냉각수 및 전기 장비와의 우발적 접촉. 플런저, 워블 스틱 및 로터리 레버 암 스타일 액추에이터 옵션으로 제공되는 다양한 접촉 감지 장치 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 비닐 가장자리 트림
- 전기 기계식 액추에이터
- 모바일 스테이크 테이블
- 휴대용 에어 탱크 변환 키트
- 에어 커튼 캐비닛
- 소켓 및 비트
- 샌딩 액세서리
- 통신 도구
- 스타터 및 접촉기
- 색인 생성 가능한 도구
- DAYTON 릴레이 클립 메탈
- HELICOIL 완전한 작업 게이지, UNC, 3B
- HOFFMAN ProLine G2 시리즈 클로저 플레이트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-12 Unf Lh
- PROTO 비트 세트
- LINN GEAR 테이퍼 록 시리즈 스프로킷 50 체인
- HUMBOLDT 침투 저항 바늘
- LIFTOMATIC 표준 의무 지게차 탑재 드럼 핸들러
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E43 크기, MDTD 이중 감속 감속기
- GROVE GEAR GR 시리즈, BM-D 스타일, 830 사이즈, Ironman 웜기어 감속기