비닐 가장자리 트림
점보 비닐 가장자리 트림 클립
Trim-Lok 점보 비닐 가장자리 트림 클립은 넓고 노출 된 가장자리를 덮고 바람, 물 및 먼지로부터 보호합니다. 유리, 금속, 플라스틱 및 목재 재료에 이상적입니다. 이 클립은 더 나은 그립 및 내마모성을 위해 PVC 커버와 단일 그립 핑 핑거가있는 내구성있는 알루미늄 코어를 특징으로합니다. 이 클립은 0.875 ~ 1 인치 범위의 다리 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Trim-Lok을 제공합니다 알루미늄 가장자리 트림 클립 더 작은 모서리를 잡습니다.
Trim-Lok 점보 비닐 가장자리 트림 클립은 넓고 노출 된 가장자리를 덮고 바람, 물 및 먼지로부터 보호합니다. 유리, 금속, 플라스틱 및 목재 재료에 이상적입니다. 이 클립은 더 나은 그립 및 내마모성을 위해 PVC 커버와 단일 그립 핑 핑거가있는 내구성있는 알루미늄 코어를 특징으로합니다. 이 클립은 0.875 ~ 1 인치 범위의 다리 길이로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Trim-Lok을 제공합니다 알루미늄 가장자리 트림 클립 더 작은 모서리를 잡습니다.
스타일 | 모델 | 다리 길이 | 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2000SB3X3/4-25 | ₩177,940 | ||||
A | 2000SB3X3/4-100 | ₩561,645 | ||||
A | 2000SB3X5/8-25 | ₩183,540 | ||||
A | 2000SB3X5/8-100 | ₩548,257 | ||||
A | 2000SB3X1/2-25 | ₩178,255 | ||||
A | 2000SB3X1/2-100 | ₩602,822 |
비닐 가장자리 트림 클립
Trim-Lok 비닐 가장자리 트림 클립은 바람, 물 및 먼지로부터 벗겨진 가장자리를 덮고 보호합니다. 유리, 금속, 플라스틱 및 목재 재료에 이상적입니다. 이 클립은 더 나은 그립 및 내마모성을 위해 PVC 덮개가있는 내구성있는 알루미늄 코어를 특징으로합니다. 단일 및 이중 그립 핑거 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Trim-Lok을 제공합니다 점보 가장자리 트림 클립 하숙인 가장자리를 잡습니다.
Trim-Lok 비닐 가장자리 트림 클립은 바람, 물 및 먼지로부터 벗겨진 가장자리를 덮고 보호합니다. 유리, 금속, 플라스틱 및 목재 재료에 이상적입니다. 이 클립은 더 나은 그립 및 내마모성을 위해 PVC 덮개가있는 내구성있는 알루미늄 코어를 특징으로합니다. 단일 및 이중 그립 핑거 버전으로 제공됩니다. Raptor Supplies 또한 Trim-Lok을 제공합니다 점보 가장자리 트림 클립 하숙인 가장자리를 잡습니다.
스타일 | 모델 | 다리 길이 | 길이 | 자재 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 150B2X1/4-100 | ₩206,027 | ||||||
A | 150B2X1/4-250 | ₩444,797 | ||||||
A | 150B2X1/4-25 | ₩59,202 | ||||||
B | 62B3X1/16-100 | ₩178,657 | ||||||
B | 62B3X1/64-25 | ₩53,357 | ||||||
B | 62B3X1/3/32-25 | ₩53,707 | ||||||
B | 62B3X1/3/32-100 | ₩183,540 | ||||||
B | 62B3X1/64-100 | ₩165,392 | ||||||
B | 62B3X1/16-25 | ₩54,215 | ||||||
B | 62B3X1/32-25 | ₩53,707 | ||||||
B | 62B3X1/16-250 | ₩356,090 | ||||||
B | 62B3X1/32-100 | ₩185,727 | ||||||
B | 75B3X3/32-25 | ₩46,830 | ||||||
C | 750B2X3/32-100 | ₩183,540 | ||||||
C | 750B2X1/16-250 | ₩409,832 | ||||||
C | 750B2X1/8-100 | ₩159,267 | ||||||
C | 750B2X1/32-25 | ₩53,200 | ||||||
C | 750B2X1/32-250 | ₩340,497 | ||||||
C | 750B2X1/8-250 | ₩401,940 | ||||||
B | 75B3X1/32-25 | ₩48,772 | ||||||
B | 75B3X1/8-25 | ₩53,882 | ||||||
B | 75B3X1/16-100 | ₩199,552 | ||||||
B | 75B3X1/8-100 | ₩178,727 | ||||||
C | 750B2X1/16-100 | ₩161,892 | ||||||
C | 750B2X1/16-25 | ₩53,200 |
더 알아보기
- 측정 및 레이아웃 도구
- 공기압 도구
- 연소 테스트
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- 유압 공구
- 집수 / 배터리 백업 시스템
- 위험한 위치 텀블러 스위치
- 우물 펌프 액세서리
- 부나 N 튜브
- 나선형 인서트 잠금
- TOUGH GUY 교체 용 스퀴지 블레이드
- GHS SAFETY 픽토그램 블랙 / 레드 자체 접착 비닐
- APPROVED VENDOR 정전기 제어 손목 스트랩
- HONEYWELL 밸브 공압
- WEATHERHEAD 유니온 엘보 250 PSI
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 셀룰로오스
- EATON 전원 받침대 러그 어셈블리
- ALLEGRO SAFETY 미크론 교체
- REGAL 미터법 나선형 플루트 탭, 바닥, HSS, 질화물 및 산화증기
- DURA-SHELF 단단한 선반