TRIM LOK INC 2000SB3X1/2-100 에지 트림 점보 클립 0.67인치 폭 100피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
5.00% 꺼짐
₩ 948,384 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 2 " |
| 가장자리에 적합 | 0.5 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 2 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 7 / 8 " |
| 내부 반경 | 2" |
| 다리 길이 | 1" |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.67 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 21 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 13.5 |
| 선박 높이 (cm) | 27.94 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 다리 길이 | 가장자리에 적합 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000SB3X1/2-25 | 1" | 1 / 2 " | 0.67 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 317,056 | |
| 2000SB3X5/8-25 | 0.937 " | 5 / 8 " | 0.795 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 317,552 | |
| 2000SB3X3/4-25 | 7 / 8 " | 5 / 8 " | 23 / 25 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 290,128 | |
| 2000SB3X5/8-100 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 0.795 " | 단일 그립 핑 핑거 | - | 검정 | ₩ 1,062,304 | |
| 2000SB3X3/4-100 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 25 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 973,408 |
제품 탐색
- GRAINGER TH-518-SV-PK25 인서트, 5/16인치 - 18 나사산 크기, 11/32인치 인서트 대형, 황동
- 프로콘 10709
- SLOAN 3324370 EFX-280-TUR-TEE-CP-1.5GPM-FCT 미드 바디 수도꼭지, 데크 장착형, 터빈 구동, 적외선, 1.5gpm, CP 마감
- EATON XTAE032C10HP40 전자 모터 스타터, 32A, 240V 50Hz, 277V 60Hz, 1No, C 프레임, 45mm, 0.24-0.40A
- 승인된 공급업체 TBC0603-100 세미 튜브형 리벳, 3/32인치 리벳 대형, 3/32인치 리벳 직경, 황동, 타원형, 일반
- GATES 5/5M1030JB 벨트, 길이 40.55인치, 두께 0.118인치
- GRAINGER ZUSAH5X140 O-링, 내부 직경 140mm, 외부 직경 150mm, 실제 외부 직경 150mm
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 2000SB3X1/2-100 에지 트림 점보 클립 0.67인치 폭 100피트
₩ 998,304 /단위