TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-100 에지 트림 점보 클립 0.92 인치 너비 100 피트 | AA2BPG 10C969

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-100 에지 트림 점보 클립 0.92인치 폭 100피트

항목 : AA2BPG모델: 2000SB3X3/4-100교차 참조 : 10C969
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 25

₩ 973,408
5.00% 꺼짐
₩ 924,736 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 비닐 가장자리 트림
어플리케이션 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 3 / 4 "
가장자리에 적합 0.75 "
재료 두께 - 최대 3 / 4 "
재료에 대하여 유리섬유, 판금
경도 85
전구 포함 전구는 포함되어 있지 않습니다
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 3 / 4 "
내부 반경 2"
다리 길이 7 / 8 "
길이 100 피트
자재 금속 코어가 있는 비닐
실장 형 점착제
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
작동 온도 - 최소 -20 ° F
겉감 PVC
전체 길이 100 피트
전체 폭 23 / 25 "
제품 유형 가장자리 다듬기
프로필 모양 단일 그립 핑 핑거
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 단일 그립 핑 핑거
조직 페블
트림 폭 29 / 32 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 14.4
선박 높이 (cm)27.94
선박 길이 (cm)53.34
선박 폭 (cm)53.34
HS 코드3926909980
원산지US

제품 변형

프로덕트모델다리 길이가장자리에 적합전체 폭스타일자재색상가격
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-25 에지 트림 점보 클립 .67 인치 너비 25 피트 | AA2BPB 10C964 2000SB3X1/2-251"1 / 2 "0.67 "단일 그립 핑 핑거금속 코어가 있는 비닐검정₩ 317,056
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-25 에지 트림 점보 클립 0.8 인치 너비 25 피트 | AA2BPC 10C965 2000SB3X5/8-250.937 "5 / 8 "0.795 "단일 그립 핑 핑거금속 코어가 있는 비닐검정₩ 317,552
TRIM LOK INC 2000SB3X3 / 4-25 에지 트림 점보 클립 0.92 인치 너비 25 피트 | AA2BPD 10C966 2000SB3X3/4-257 / 8 "5 / 8 "23 / 25 "단일 그립 핑 핑거금속 코어가 있는 비닐검정₩ 290,128
TRIM LOK INC 2000SB3X1 / 2-100 에지 트림 점보 클립 0.67 인치 너비 100 피트 | AA2BPE 10C967 2000SB3X1/2-1001"1 / 2 "0.67 "단일 그립 핑 핑거금속 코어가 있는 비닐검정₩ 998,304
TRIM LOK INC 2000SB3X5 / 8-100 에지 트림 점보 클립 0.8 인치 너비 100 피트 | AA2BPF 10C968 2000SB3X5/8-10015 / 16 "5 / 8 "0.795 "단일 그립 핑 핑거-검정₩ 1,062,304

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-100 에지 트림 점보 클립 0.92인치 폭 100피트
₩ 973,408 /단위