₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 5 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | 0.625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 3 / 4 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 4 " |
| 내부 반경 | 2" |
| 다리 길이 | 7 / 8 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 23 / 25 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 단일 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 29 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 3.6 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 다리 길이 | 가장자리에 적합 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000SB3X1/2-25 | 1" | 1 / 2 " | 0.67 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 317,056 | |
| 2000SB3X5/8-25 | 0.937 " | 5 / 8 " | 0.795 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 317,552 | |
| 2000SB3X1/2-100 | 1" | 1 / 2 " | 0.67 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 998,304 | |
| 2000SB3X5/8-100 | 15 / 16 " | 5 / 8 " | 0.795 " | 단일 그립 핑 핑거 | - | 검정 | ₩ 1,062,304 | |
| 2000SB3X3/4-100 | 7 / 8 " | 3 / 4 " | 23 / 25 " | 단일 그립 핑 핑거 | 금속 코어가 있는 비닐 | 검정 | ₩ 973,408 |
더 알아보기
- JB INDUSTRIES
- KEYSHAFT
- SAFETY SPEED
- SPEEDCLEAN
- LION PROTECTS
- 필름 테이프
- 래칫 렌치 세트
- 무선 케이블 커터
- HVAC 릴레이
- 플런저 펌프
- VALTERRA PVC 게이트 밸브, 마개
- PS DOORS 팔레트 랙 안전 게이트
- MEMPHIS GLOVE 빅 제이크 전체 가죽 백 프리미엄 A+ 측면 가죽 팜 작업 장갑
- VIEGA PROPRESS 수 어댑터, 브론즈, FTG x MNPT
- RUBBERMAID 야외 창고
- AME INTERNATIONAL 유압 펌프
- STEARNS 브레이크 321 시리즈 브레이크
- 샌드파이퍼 측면 배출 볼 밸브 펌프, 금속
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 2000SB3X3/4-25 에지 트림 점보 클립 0.92인치 폭 25피트
₩ 290,128 /단위